Register now in three simple steps to use all functions of the Online-Shop.
Sales to trade customers only
Exclusively for business customers
More than 100,000 products
Quick service
Cash payment
To order please add Line : @wuerth or Tel.02 170 5099
ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และจาระบีได้ง่ายและรวดเร็ว ที่ไม่ทิ้งคราบไว้
สำหรับหล่อลื่น ทำความสะอาดและบำรุงรักษา เช่นหล่อลื่นบานพับ ข้อต่อ โซ่และกลอนประตู ขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน
ประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเดินเรียบที่ช่วยให้สตาร์ทติดง่ายแม้เครื่องเย็น ปกป้องการสึกหรอและกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
น้ำยาล้างวาว์ลหัวฉีดเบนซินแบล็คไลน์125มล ป้องกันการกัดกร่อน
คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม ซึมซาบดี ทนต่อแรงดันสูง ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างน่าเชื่อถือ
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ พรีเมียม HT
รวมเครื่องมือที่ใช้บ่อยทั้งหมดในกระเป๋าเดียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 350 mm, ความหนา: 3 mm, รูเจาะ: 25,4 mm
ใบตัด / หินขัดหยาบเรซินสังเคราะห์แบบประสานเสริมเส้นใย
HAMMER DRILL, H 8-28-CLASSIC
ดอกสว่านเจาะเหล็กแสตนเลส-1/8นิ้ว
สีใส 280มล.
โฟมสำหรับการติดตั้ง 1C, PUR B2