ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เทปตัวถังรถแบบกลม

เทปซีลยางบิวทิลกลมสำหรับตัวถังรถยนต์
SEALTPE-VEH-ROUND-BLACK-D10MMX10M

หมายเลขสินค้า 0890100032
EAN 4024835159197

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในการซีลรอยต่อและการเชื่อมต่อสกรูในภาคยานยนต์ การผลิตตู้คอนเทนเนอร์และรถคาราวาน เช่น ระหว่างบังโคลนกับตัวถังรถ บนไฟเบรกและไฟท้าย บนแผงกันแดดและซันรูฟ

คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม


เทปมีความยึดเกาะสูงและมีพลังการยึดติดถาวรที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ หิน ฯลฯ



ทนต่อรังสี UV สภาพดินฟ้าอากาศ และน้ำได้ดี


สามารถใช้กลางแจ้งได้และทนทานต่อฝนและสภาพอากาศอื่นๆ (ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานใต้น้ำ)



ทนต่อการเสื่อมสภาพและอุณหภูมิสูง


  • เมื่อใช้อย่างถูกต้อง การยึดเกาะและการซีลที่สมบูรณ์แบบสามารถคงอยู่ได้นานหลายปี

  • นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เช่น การปิดซีลบนตัวถังรถ


ไม่แพร่ไอระเหย


เทปกันรั่วจะสร้างซีลกันน้ำและป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในตัวถังรถ



ลดเสียงรบกวนและลดการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม



หลอมรวมตัวเอง



ปราศจากตัวทำละลายและปราศจากซิลิโคน



ซีลได้ทันที

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานอเนกประสงค์ สำหรับการซีลรอยต่อและการเชื่อมต่อสกรูในภาคยานพาหนะ การผลิตตู้คอนเทนเนอร์และรถคาราวาน เช่น: ระหว่างบังโคลนและตัวถังรถ ไฟเบรกและไฟท้าย การตกแต่งภายในรถและซันรูฟ


นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการซีลทั่วไปเพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น และการสั่นสะเทือนในงานไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและการก่อสร้าง รวมทั้งในเครื่องปรับอากาศและการระบายอากาศ เช่น ระหว่างชิ้นส่วนที่ยึดด้วยสกรู พื้นที่ตะเข็บ ข้อต่อ โครงเครื่องทุกชนิด และรูร้อยท่อ

คำแนะนำ

พื้นผิวที่จะซีลต้องแห้ง สามารถรับน้ำหนัก และไม่มีจาระบีและฝุ่น อุณหภูมิการใช้งานไม่ควรต่ำกว่า +5°C พื้นผิวที่ดูดซึมง่ายและมีรูพรุนจะต้องได้รับการเตรียมล่วงหน้าด้วยไพรเมอร์บิวทิล/น้ำมันดินของ Würth (รหัสสินค้า 0892875) จะต้องกดเทปตัวถังรถแบบกลมลงบนพื้นผิวอย่างระมัดระวัง การกดพื้นผิวการซีลเข้าด้วยกันทำให้ได้การซีลที่สมบูรณ์แบบ บิวทิลมีแนวโน้ม "การไหลที่อุณหภูมิต่ำ" (ลักษณะการไหลย้อยของเทป) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์บิวทิลจึงควรได้รับการยึดด้วยกลไกเสมอ เช่น ขันสกรูชิ้นส่วน การใช้โครงร่างแบบกดเข้า อย่างไรก็ตาม หากใช้แรงกดสิ่งของที่ติดเข้าด้วยกันมากเกินไป จะทำให้สารประกอบของซีล "ปลิ้นออกมา" ได้ นอกจากนี้ อย่ากดผลิตภัณฑ์บิวทิลจนถึงจุดที่ไม่มีช่องห่าง (ใช้แหวนรองที่ให้มาเป็นที่กั้นระยะ)

พื้นฐานทางเคมี

ยางดิบบิวทิล

สี

ดำ

ความยาว

10 m

การออกแบบ

กลม

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

10 mm

ระดับวัสดุก่อสร้าง/สภาวะ

B2 - ปกติติดไฟได้ / เป็นไปตาม DIN 4102

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 40 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / จัดเก็บในที่แห้ง วางนอน และไม่มีฝุ่น 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค