เทปตัวถังรถแบบกลม
เทปตัวถังรถแบบกลม - 1
เทปตัวถังรถแบบกลม - 2
เทปตัวถังรถแบบกลม - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เทปตัวถังรถแบบกลม

สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในการซีลรอยต่อและการเชื่อมต่อสกรูในภาคยานยนต์ การผลิตตู้คอนเทนเนอร์และรถคาราวาน เช่น ระหว่างบังโคลนกับตัวถังรถ บนไฟเบรกและไฟท้าย บนแผงกันแดดและซันรูฟ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม


เทปมีความยึดเกาะสูงและมีพลังการยึดติดถาวรที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ หิน ฯลฯ



ทนต่อรังสี UV สภาพดินฟ้าอากาศ และน้ำได้ดี


สามารถใช้กลางแจ้งได้และทนทานต่อฝนและสภาพอากาศอื่นๆ (ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานใต้น้ำ)



ทนต่อการเสื่อมสภาพและอุณหภูมิสูง


  • เมื่อใช้อย่างถูกต้อง การยึดเกาะและการซีลที่สมบูรณ์แบบสามารถคงอยู่ได้นานหลายปี

  • นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เช่น การปิดซีลบนตัวถังรถ


ไม่แพร่ไอระเหย


เทปกันรั่วจะสร้างซีลกันน้ำและป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในตัวถังรถ



ลดเสียงรบกวนและลดการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม



หลอมรวมตัวเอง



ปราศจากตัวทำละลายและปราศจากซิลิโคน



ซีลได้ทันที

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์