เทปกันรั่ว BG2 ที่กันน้ำ ที่บีบอัดมาก่อน พร้อมผ่านการทดสอบความต้านทานต่อการปะทะของฝนได้ถึง 300 ปาสคาล
เทปซีลมีกาวเชื่อมติดในตัว ทำจากยางบิวทิล มีคุณสมบัติป้องกันแสง UV สภาพอากาศและทนต่อกาลเวลา ช่วยให้การซีลทนทานยาวนาน
Highly adhesive, self-bonding butyl rubber round sealing cord for overlapping sealing, with excellent surface compatibility and high UV, weather and water resistance
เทปกันรั่วแบบม้วนกลมที่มีกาวสองหน้าและยึดติดเองทำจากยางบิวทิลสำหรับการซีลแบบทับซ้อนกัน
เทปซีลข้อต่อสำหรับการซีลปิดภายในและภายนอกพร้อมกัน และเป็นฉนวนสำหรับข้อต่อของหน้าต่างและประตู มั่นใจได้ถึงความเรียบเนียนของพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอในบริเวณข้อต่อ และทนต่อสภาพอากาศ
ดอกสว่านประกอบที่ทนทานและราคาไม่แพง สำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วในเหล็กไร้สนิมและเหล็กทนความร้อน การใช้งานทั่วไปในวงกว้างในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 นิวตัน/มม.² และเหล็กหล่อ
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ 280 มล.
ดอกสว่านเจาะกระเบื้องปลายลูกศรที่ออกแบบมาเพื่อการเจาะที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมก้านหกเหลี่ยมที่ช่วยให้จับได้แน่นและมั่นคง
ใบตัดที่พัฒนาขึ้นสำหรับตัดสแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอน ให้การตัดที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม
ดอกสว่านเจาะกระเบื้องที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและมั่นคง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง ด้วยก้านหกเหลี่ยมและหัวแฉกที่ช่วยให้การเจาะเป็นไปอย่างราบรื่น
Acrylic paint spray designed to ensure an excellent finish. Suitable for use on interior and exterior parts.
เหมาะสำหรับงานเจาะรูในอิฐ ปูน บล็อกคอนกรีต และคอนกรีตเทที่ไม่มีเหล็กเส้น (เสริมเหล็ก)
ใบตัดเพชรอเนกประสงค์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เหมาะสำหรับการตัดวัสดุหลากหลายด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูงสุด ด้วยความเร็วในการหมุนที่รวดเร็วและความทนทานต่อการใช้งานหนัก