Sticker-Ex

สเปรย์ทำความสะอาดชนิดเจล

หมายเลขสินค้า 0893140505
EAN 4099618921186
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สเปรย์ทำความสะอาดชนิดเจล กลิ่นส้ม สำหรับขจัดคราบกาว ฉลากกาว และเทปกาวได้อย่างง่ายดาย

การยึดเกาะของเจลช่วยให้มีเวลาในการทำละลายได้นานขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำยาทำความสะอาดแบบน้ำ

ข้อสังเกต

ตรวจสอบความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนยางและพลาสติกในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อนการใช้งาน อาจทำอันตรายต่อสี

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขจัดคราบมัน กาว ฉลากกระดาษหรือฟิล์ม กาวปะเก็น ซิลิโคน น้ำมัน จาระบี ขี้ผึ้ง น้ำมันดิน พาราฟิน หมึกพิมพ์ เป็นต้น ละลายหมึกทำสัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นผิวที่เรียบและไม่ดูดซับ

คำแนะนำ

ฉีดสเปรย์บนฉลากและปล่อยให้ทำปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับระดับของการติดแน่น คุณอาจต้องขูดฉลากเคลือบลามิเนตก่อน จากนั้นคุณสามารถลอกฉลากออกและขจัดคราบกาวออกด้วยผ้า

ปริมาณ

500 ml

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

แอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน

กลิ่น/น้ำหอม

ซิตรัส

ความหนืด/ความสม่ำเสมอกัน

เจล

ความหนาแน่น

0,77 g/cm³

จุดวาบไฟต่ำสุด

21 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / จัดเก็บในที่ที่ไม่เป็นน้ำแข็ง

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

เข้ากันได้กับวัสดุส่วนใหญ่:
โลหะ +
เซรามิก +
แก้ว +
พื้นผิวที่ทาสี +
พลาสติก /
+ = เข้ากันได้; – = ไม่เข้ากัน; / = เข้ากันได้จำกัด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค