เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
Sticker-Ex
สเปรย์ทำความสะอาดชนิดเจล กลิ่นส้ม สำหรับขจัดคราบกาว ฉลากกาว และเทปกาวได้อย่างง่ายดาย
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การยึดเกาะของเจลช่วยให้มีเวลาในการทำละลายได้นานขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำยาทำความสะอาดแบบน้ำ
ตรวจสอบความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนยางและพลาสติกในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อนการใช้งาน อาจทำอันตรายต่อสี
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขจัดคราบมัน กาว ฉลากกระดาษหรือฟิล์ม กาวปะเก็น ซิลิโคน น้ำมัน จาระบี ขี้ผึ้ง น้ำมันดิน พาราฟิน หมึกพิมพ์ เป็นต้น ละลายหมึกทำสัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นผิวที่เรียบและไม่ดูดซับ
ฉีดสเปรย์บนฉลากและปล่อยให้ทำปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับระดับของการติดแน่น คุณอาจต้องขูดฉลากเคลือบลามิเนตก่อน จากนั้นคุณสามารถลอกฉลากออกและขจัดคราบกาวออกด้วยผ้า
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!