เทปซีล VKP® TRIO

เทปซีล VKP Trio
SEALTPE-RAL-VKP-TRIO-58MM/5-10MM-6,5M

หมายเลขสินค้า 0875345805

EAN 4052712530500

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เทปซีล VKP® TRIO

หมายเลขสินค้า 0875345805

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 6 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เทปซีลข้อต่อสำหรับการซีลปิดภายในและภายนอกพร้อมกัน และเป็นฉนวนสำหรับข้อต่อของหน้าต่างและประตู มั่นใจได้ถึงความเรียบเนียนของพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอในบริเวณข้อต่อ และทนต่อสภาพอากาศ

การซีลปิดและหุ้มฉนวนที่สมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว


  • ประหยัดเวลาได้อย่างมากระหว่างการติดตั้ง

  • นำไปใช้งานได้ง่ายมาก

  • ลดพื้นที่จัดเก็บลงอย่างมาก สามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ถึงสามรายการ


เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors)


  • ทนต่อฝนที่ตกหนักและไอน้ำที่ซึมผ่านด้านนอก

  • หุ้มฉนวนกันความร้อนจากบริเวณกึ่งกลาง

  • กักเก็บลมและปิดกั้นไอน้ำที่ด้านใน


สามารถติดตั้งได้ในทุกสภาพอากาศ


ผลิตภัณฑ์นี้จะให้การซีลปิดที่มั่นคงเต็มที่ในทุกสภาพอากาศ



ป้องกันการปล่อยไอเสีย (ได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระ Eurofins)


ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอจะเรียบเนียนขึ้นเสมอในพื้นที่ข้อต่อที่เฉพาะเจาะจง



ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีที่ตำแหน่งการติดตั้ง



ผลิตภัณฑ์ของเราที่มาพร้อมฉลาก EMICODE มีการปล่อยมลพิษต่ำ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหมวดหมู่ EMICODE จะมอบฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ

EMICODE EC1plus: การปล่อยมลพิษต่ำมาก - ระบบจัดหมวดหมู่ EMICODE จะกำหนดลักษณะความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย EC1plus

ข้อสังเกต

ความเร็วในการขยายตัวของ VKP Trio ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ในอุณหภูมิสูงให้เก็บเทปไว้ในที่เย็น ขณะที่ในอุณหภูมิต่ำให้เก็บไว้ในที่อบอุ่น


โปรดใช้ VKP Plus สำหรับข้อต่อระหว่างส่วนประกอบที่เป็นเนื้อแข็ง ในบริเวณข้อต่อด้านล่าง เราขอแนะนำให้ใช้เทปแบบยืดหยุ่นหรือเทปกันรั่วกลางแจ้ง EPDM


สำหรับเทปที่มีความกว้างของการเชื่อมต่อ 12–20 มม. และ 20–30 มม. เทปจะมีสองชั้น และบริเวณที่มีกาวในตัวจะอยู่ที่ด้านที่เป็นคลื่น (ด้วยเหตุผลทางเทคนิค)



ดำเนินการทดสอบด้วยตัวคุณเองอย่างเพียงพอสำหรับสีและซีลแลนท์ ไม่ทำปฏิกิริยากับยาแนวที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป หน้าต่างจะถูกยึดแน่นเนื่องจากการติดตั้งแบบเว้นระยะห่าง ข้อต่อของส่วนหน้าอาคารภายใต้โหลดที่มีน้ำหนักมากต้องได้รับการซีลปิดด้วย VKP Plus

ขอบเขตการใช้งาน

EMICODE EC1plus: การปล่อยมลพิษต่ำมาก - ระบบจัดหมวดหมู่ EMICODE จะกำหนดลักษณะความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย EC1plus

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การซีลปิดข้อต่อของหน้าต่างและประตู ข้อต่อของโรงเรือนที่แนบติดกับตัวอาคารหลักและโครงสร้างต่อเติมอื่นๆ



VKP Trio มีรูปทรงเป็นรูปลิ่ม วัสดุมีความหนาที่ด้านในมากกว่าด้านนอก ในข้อต่อ การบีบอัดที่แตกต่างกันนี้จะรับประกันว่าการไล่ระดับการแพร่กระจายของไอน้ำจากภายในสู่ภายนอก ตามที่กำหนดโดย RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors) จะเกิดขึ้นจริง

คำแนะนำ

การเตรียมใช้งาน:


  • ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างคร่าวๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรก

  • ตัดประมาณ 2 ซม. ห่างจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเทป

  • ปล่อยให้มีความยาวเพิ่มเติมประมาณ 2 ซม./ม. เมื่อตัดเทปตามความยาว


การติดตั้งบนหน้าต่าง:


ดึงฟิล์มป้องกันออกจากแถบกาวในตัวและติดเทปเข้ากับโครงหน้าต่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวางตำแหน่งถูกต้องทั้งภายในและภายนอก (ฉลากสีขาวอยู่ด้านใน)



ลักษณะที่ปรากฏบริเวณมุม:


เทปจะบรรจบกันโดยชัดเจนในบริเวณมุม โดยมีการบีบอัดในทิศทางตามยาว ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรั่วไหลเสมอ หากมีการรั่วไหล ให้ซีลปิดด้วยเทปกาวแบบยืดหยุ่น (รหัสสินค้า 0893710000)

สี

ดำ

พื้นฐานทางเคมี

โฟมโพลียูรีเทนอิ่มตัว

ความกว้าง

58 mm

ความกว้างของรอยต่อต่ำสุด/สูงสุดสำหรับการกันน้ำฝนสาดซึมผ่าน

5-10 mm

ความยาวของม้วน

6,5 m

ความต้านทานการแพร่ของไอน้ำ (คำอธิบาย)

ด้านในสามารถซึมผ่านได้มากกว่าด้านนอก

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 25 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 80 °C

ความต้านทานต่อฝนสาดต่ำสุด (แรงดัน)/สภาวะ

600 Pa / เป็นไปตาม DIN 18542-BG1

ระดับวัสดุก่อสร้าง/สภาวะ

B1 - ความไวไฟต่ำ / เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4102 โดยสอดคล้องกับใบอนุญาตการก่อสร้าง Z-56.212-3607

กลุ่มแรงเครียด

MF1

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่ เมื่อบีบอัดให้ต้านทานฝนสาด สภาพอากาศกลางแจ้ง

การนำความร้อน λ

0,048 W/(m*K)

สภาวะการนำความร้อน λ

เป็นไปตาม DIN 52612

ระยะการใช้งาน

กันรั่ว

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

12 เดือน / ที่ 20°C

ความยั่งยืน

การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค