น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® สังเคราะห์ 5W-40
น้ำมัน SYNTHETIC 5 W 40 5 ลิตร
หมายเลขสินค้า 0897105402
EAN 4011231892353
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในอุณหภูมิต่ำ
สังเคราะห์แท้ 100%
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
- ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง
- ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย
ใช้เฉพาะราฟฟิเนทขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นสำหรับน้ำมันเครื่อง TRIATHLON
สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ผลิตยานยนต์
ดูคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายมาตรฐานและการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ได้รับการทดสอบสำหรับเทอร์โบชาร์จเจอร์และแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องใช้งานได้หนึ่งปีสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
ปริมาณ | 5 l |
ประเภทน้ำมัน | สังเคราะห์ทั้งหมด |
ระดับความหนืด | 5W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API SM, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04 |
การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง | MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-98, Porsche A40 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,85 g/cm³ |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 222 °C |
จุดไหลเท | -45 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!