น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® สังเคราะห์ 5W-40

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® สังเคราะห์ 5W-40

น้ำมันเครื่องที่ไหลลื่นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของเครื่องยนต์

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
การป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์



ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ



ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในอุณหภูมิต่ำ



สังเคราะห์แท้ 100%



น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย


ใช้เฉพาะราฟฟิเนทขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นสำหรับน้ำมันเครื่อง TRIATHLON


สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ผลิตยานยนต์

ข้อสังเกต

ดูคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายมาตรฐานและการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ได้รับการทดสอบสำหรับเทอร์โบชาร์จเจอร์และแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์