กาวสเปรย์
กาวสเปรย์
SPRADH-3M-SPRAY-77-400ML



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ยึดเกาะถาวรสำหรับการใช้งานแทบทุกชนิด
แห้งเร็ว
- ด้วยการแข็งตัวเร็ว ทำให้วัสดุงานสามารถรับโหลดและทำงานต่อไปได้หลังจากเวลาไม่นาน
- ไม่ซึมทะลุ
หัวฉีดสเปรย์แบบปรับได้
เหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย
ปราศจากซิลิโคน
- เมื่อติดโฟมแข็ง/สไตโรโฟม ต้องทากาวบนพื้นที่เล็กๆ ที่เหมาะสมก่อนเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของโฟมแข็ง รออย่างน้อย 60 นาทีเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดหลุม
- คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับการติด PVC อ่อน, ฟิล์ม PVC และขอบตัดของไม้อัด หลังใช้งาน ให้คว่ำกระป๋องลงแล้วฉีดพ่นจนกว่าวาล์วจะหมดลม
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภาคยานยนต์ ในอู่ซ่อมของตัวแทนจำหน่าย ในการผลิตตู้สวิตช์และระบบระบายอากาศ การสร้างแบบจำลอง และพื้นที่อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เป็นกาวสำหรับพื้นผิวและงานประกอบได้
ชิ้นส่วนที่จะติดต้องแห้งและไม่มีฝุ่นและจาระบี เขย่ากระป๋องให้ทั่วก่อนใช้งาน พ่นพื้นผิวที่จะติดทั้งคู่เป็นฟิล์มบางๆ เท่าๆ กันจากระยะห่างประมาณ 20–25 ซม. และกดเข้าด้วยกันหลังจากรอ 5–10 นาที พ่นพื้นผิวที่ดูดซึมง่ายจนกว่าจะอิ่มตัว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
พื้นฐานทางเคมี | ยางสังเคราะห์ |
สี | โปร่งใส |
ความหนาแน่น | 0.72 g/cm³ |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 16 to 27 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -30 to 60 °C |
เวลารอก่อนลงซ้ำต่ำสุด/สูงสุด | 10 s-20 s |
ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด | 15-20 cm |
ปริมาณ | 400 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 349 g |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!