กาวสเปรย์

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

กาวสเปรย์

กาวสำหรับพื้นผิวและงานประกอบที่แห้งเร็วสำหรับวัสดุน้ำหนักเบาทุกชนิด

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ยึดเกาะถาวรสำหรับการใช้งานแทบทุกชนิด



แห้งเร็ว


  • ด้วยการแข็งตัวเร็ว ทำให้วัสดุงานสามารถรับโหลดและทำงานต่อไปได้หลังจากเวลาไม่นาน

  • ไม่ซึมทะลุ


หัวฉีดสเปรย์แบบปรับได้


เหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต
  • เมื่อติดโฟมแข็ง/สไตโรโฟม ต้องทากาวบนพื้นที่เล็กๆ ที่เหมาะสมก่อนเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของโฟมแข็ง รออย่างน้อย 60 นาทีเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดหลุม

  • คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับการติด PVC อ่อน, ฟิล์ม PVC และขอบตัดของไม้อัด หลังใช้งาน ให้คว่ำกระป๋องลงแล้วฉีดพ่นจนกว่าวาล์วจะหมดลม

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!