เทปบิวทิล
เทปกันรั่วบิวทิล สองหน้า
SEALTPE-VEH-BUTYLTAPE-12X2M-ROLL-15M
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เข้ากันได้ดีกับพื้นผิวหลากหลายประเภท
ความเข้ากันได้ดีกับโลหะ, คอนกรีต, งานก่อ, ไม้, แก้ว, พีวีซีแข็ง, น้ำมันดิน, ระบบสี รวมถึงมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีมาก ให้ระบบการซีลที่ผสมกันได้อย่างหลากหลาย
ทนต่อรังสี UV สภาพดินฟ้าอากาศ และน้ำได้ดีเยี่ยม
สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หลอมรวมตัวเอง
เข้ากันได้กับเพล็กซิกลาสและมาโครลอน
ปราศจากตัวทำละลาย
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!
เทปบิวทิลแบบหลอมตัวเองมีแรงยึดเกาะสูง และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนและทนต่อความชื้นได้ดีเยี่ยม เทปมีความเข้ากันได้ดีกับโลหะ คอนกรีต งานก่อ ไม้ แก้ว พีวีซีแข็ง น้ำมันดิน และระบบการทาสี คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีมาก ให้ระบบการซีลที่ผสมกันได้อย่างหลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อตะเข็บและแผ่นกันฝ้า ซีลรอยทับซ้อนสำหรับชิ้นส่วนประกอบยานยนต์และในพื้นที่หลังคา งานก่อสร้างภายนอกอาคารและอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน ในการติดตั้งสุขอนามัยและไฟฟ้า รวมถึงการใช้งานที่คล้ายกันทั้งหมด เช่น ที่เกี่ยวข้องกับแหวนยางร้อยสายไฟ ปลอก ฝาปิดสายเคเบิล หรือส่วนประกอบที่คล้ายกัน
พื้นผิวที่จะซีลต้องแห้ง สามารถรับน้ำหนัก และไม่มีจาระบีและฝุ่น อุณหภูมิการใช้งานไม่ควรต่ำกว่า +5°C ต้องเตรียมพื้นผิวที่ดูดซึมง่ายและมีรูพรุนล่วงหน้าด้วยไพรเมอร์บิวทิล/น้ำมันดินของ Würth เพื่อสร้างแรงยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีกับวัสดุที่จะซีล ควรกดเทปเข้ากับวัสดุด้วยลูกกลิ้งรีดและทำให้เรียบ ควรหลีกเลี่ยงรอยพับและรอยย่น บิวทิลมีแนวโน้ม "การไหลที่อุณหภูมิต่ำ" (ลักษณะการไหลย้อยของเทป) ดังนั้น จึงควรติดเทปในลักษณะที่สิ่งของมีการกดเข้าหากันเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ซีลไหลย้อยอันเป็นผลมาจากน้ำหนักของหิมะหรือน้ำที่ตกค้างกดทับ อย่างไรก็ตาม หากใช้แรงกดสิ่งของที่ติดเข้าด้วยกันมากเกินไป จะทำให้สารประกอบของซีล "ปลิ้นออกมา" ได้ นอกจากนี้ อย่ากดเทปบิวทิลจนถึงจุดศูนย์ (ใช้แผ่นกลมที่ให้มาเป็นที่กั้นระยะ)!
พื้นฐานทางเคมี | ยางดิบบิวทิล |
สี | ดำ |
ความยาว | 15 m |
ความหนาของเทปซีล | 2 mm |
ความกว้าง | 12 mm |
ระดับวัสดุก่อสร้าง/สภาวะ | B2 - ปกติติดไฟได้ / เป็นไปตาม DIN 4102 |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ใช่ |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 30 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 100 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | Unlimited / จัดเก็บในที่แห้ง วางนอน และไม่มีฝุ่น 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |