ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เทปกาวยางบิวทิลสำหรับการซีล

SEALTPE-BUTYL-12X2MM-ROLLE-15M

หมายเลขสินค้า 0894700112

EAN 4099618482625

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เทปกาวยางบิวทิลสำหรับการซีล

หมายเลขสินค้า 0894700112

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 14 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เทปซีลมีกาวเชื่อมติดในตัว ทำจากยางบิวทิล มีคุณสมบัติป้องกันแสง UV สภาพอากาศและทนต่อกาลเวลา ช่วยให้การซีลทนทานยาวนาน

การยึดเกาะและเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับวัสดุที่พบได้ทั่วไปส่วนใหญ่


  • เข้ากันได้ดีเยี่ยมกับ PMMA, โพลีคาร์บอเนต และน้ำมันดิน (บิทูเมน) (ตาม DIN EN 1548)


ความทนทานระยะยาว


  • มีอายุการใช้งานแทบจะไม่จำกัด หากได้รับการใช้งานอย่างเหมาะสมและเชี่ยวชาญ

  • ทนต่อรังสี UV, สภาพดินฟ้าอากาศ และน้ำได้เป็นอย่างดี

  • สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

  • กันน้ำและทนทานต่อน้ำ


เหมาะสำหรับใช้ในงาน "การก่อสร้างที่ยั่งยืน"


  • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • ไม่มีกลิ่น

  • มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนและดูดซับเสียง

  • มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีเยี่ยม

  • ไม่หดตัว

  • สอดคล้องกับข้อกำหนด VOC


ใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย


  • ใช้ประโยชน์ได้ทันที

  • มีกาวเชื่อมติดแบบถาวรในตัว


  • การเชื่อมติดในตัว

  • มีความเหมาะสมในการสัมผัสกับอาหาร

  • ปราศจากตัวทำละลายและน้ำมันดิน
  • สอดคล้องตามเอกสารข้อมูลทางเทคนิค IVD: เลขที่ 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • สามารถใช้ได้กับน้ำมันดิน (บิทูเมน) ตาม DIN EN 1548


ISEGA:


  • สำหรับการซีลระบบท่อที่ใช้ขนส่งอาหารแห้ง

  • หมายเลขใบรับรองการตรวจผ่าน: 65017 U 25


สอดคล้องกับข้อกำหนด VOC ตาม:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • แผน AgBB

  • French VOC Class A+ และ "KMR ordinance"
ข้อสังเกต
  • ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สกรูยิงเทปกาวยางบิวทิล/เจาะเทปกาวยางบิวทิล

  • ไม่สามารถยึดกาวยางบิวทิลด้วยกลไกได้!
ขอบเขตการใช้งาน
คำแนะนำ
  • สอดคล้องตามเอกสารข้อมูลทางเทคนิค IVD: เลขที่ 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • สามารถใช้ได้กับน้ำมันดิน (บิทูเมน) ตาม DIN EN 1548


ISEGA:


  • สำหรับการซีลระบบท่อที่ใช้ขนส่งอาหารแห้ง

  • หมายเลขใบรับรองการตรวจผ่าน: 65017 U 25


สอดคล้องกับข้อกำหนด VOC ตาม:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • แผน AgBB

  • French VOC Class A+ และ "KMR ordinance"

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลทางเทคนิคหรือคำแนะนำใดๆ ของฝ่ายบริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรา เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลนั้นระบุไว้ในสัญญาการให้บริการของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำการโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เทปกาวยางบิวทิลเหมาะสำหรับการซีลและการยึดในงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง รวมไปถึงสำหรับการซีลซ้อนทับและป้องกันโดยไม่มีการส่งผ่านแรงเชิงกลไปยังข้อต่อ ตะเข็บ การเชื่อมต่อ ช่องเปิด การม้วนและจุดสัมผัส และสำหรับงานซ่อมแซมภายในร่มและกลางแจ้งได้หลากหลาย


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดประสานรอยต่อ และการยึดติดฟิล์มกั้นไอ รวมถึงงานซีลแบบซ้อนทับในชิ้นส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และงานหลังคา งานก่อสร้างเปลือกอาคารหรือฟาซาดและอุปกรณ์ งานก่อสร้างคอนกรีตและชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป งานต่อเรือ งานคาราวานและตู้คอนเทนเนอร์ งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ตลอดจนงานระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ หรืองานซีลระบบท่อที่ใช้ลำเลียงอาหารแห้ง


ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการป้องกันสนิมระหว่างชั้นวัสดุโลหะ หรือเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเป็นฉนวนกันเสียง จำเป็นต้องทำการยึดเชิงกลไกให้แน่นสำหรับระบบส่งกำลัง

คำแนะนำ

พื้นผิวที่จะซีลต้องแห้ง รับน้ำหนักได้ และปราศจากจาระบีและฝุ่น พื้นผิวที่ดูดซับและเป็นรูพรุน เช่น คอนกรีต พลาสเตอร์ ฯลฯ ต้องได้รับการเตรียมด้วยสีรองพื้นสำหรับกาวยางบิวทิลก่อน จะต้องกดเทปซีลกาวยางบิวทิลลงบนพื้นผิวอย่างระมัดระวัง การกดพื้นผิวการซีลเข้าด้วยกันทำให้ได้การซีลที่สมบูรณ์แบบ การใช้แรงกดเข้ากับโครงร่างมากเกินไป จะทำให้สารประกอบในการซีล "ปลิ้นออกมา" ได้ ด้วยเหตุนี้ อย่ากดผลิตภัณฑ์กาวยางบิวทิลจนแบนราบ (ให้ใช้แหวนรองเป็นที่กั้นระยะ) ควรยึดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้งานกาวยางบิวทิลให้มั่นคงด้วยกลไกเสมอ เนื่องจากคุณสมบัติการไหลของเทป ("การไหลที่อุณหภูมิต่ำ") เช่น ด้วยการยึดชิ้นส่วนด้วยสกรู การใช้โครงร่างแบบกดเข้า

พื้นฐานทางเคมี

ยางดิบบิวทิล

สี

ดำ

ความยาว

15 m

ความหนาของเทปซีล

2 mm

ความกว้าง

12 mm

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 30 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 100 °C

ระดับวัสดุก่อสร้าง/สภาวะ

B2 - ปกติติดไฟได้ / เป็นไปตาม DIN 4102

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.7 g/cm³ / เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 1183-1

ความแข็งแบบชอร์ OO/สภาวะ

50 / เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 868

ความทนต่อการลอกแบบไดนามิกที่ 25 มม.

30 N

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ดีมาก

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

Unlimited / จัดเก็บในที่แห้ง วางนอน และไม่มีฝุ่น 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค