นั่งร้านเคลื่อนที่พับได้แบบพื้นฐาน
นั่งร้านเคลื่อนที่พับได้แบบพื้นฐาน
SCFLD-FLP/ROLL-BASIC
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
วัสดุ | อะลูมิเนียม |
ความยาวของนั่งร้าน | 1,7 m |
ความกว้างของนั่งร้าน | 0,84 m |
ความสูงนั่งร้านสูงสุด | 1,7 m |
ความยาวของแท่น | 1,50 m |
ความกว้างของแท่น | 0,5 m |
ความสูงแท่นสูงสุด | 0,7 m |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 150 kg |
จำนวนคนสูงสุด | 1 |
ความสูงขาตั้งสูงสุด | 0,7 m |
ความสูงในการทำงานสูงสุด | 2,7 m |
น้ำหนัก | 20,5 kg |
ขนาดการขนย้าย | 1.7 x 0.83 x 0.28 m |