กระดานรองนอนของช่างโรงงาน Ergo
กระดานรองนอนสำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Ergo
ASMBYROLL-WORKSHOP-RED
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทนทาน
รับน้ำหนักได้มากถึง 135 กก.
ทนทานต่อน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ความเย็น ความร้อนและความชื้น
ใช้งานได้จริงและยืดหยุ่น
ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อ หมุนได้รอบ
ช่องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ช่อง สำหรับเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
ความยาว (L) | 1010 mm |
ความกว้าง (B) | 475 mm |
ความสูง (H) | 130 mm |
วัสดุ | HDPE - โพลีเอทิลีนความเข้มข้นสูง |
สี | แดง |
จำนวนม้วน | 6 ชิ้น |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 5,400 kg |