สายพานขัด RedLine
สายพานขัด ผ้า Red Line
กระดาษทรายสายพาน เบอร์ 40
REDSTRIPE
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตจากอะลูมิเนียมออกไซด์
วัสดุที่ทนทานและแข็งแกร่งเพื่อการขัดวัสดุที่มากขึ้นและรูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น (ผลลัพธ์พื้นผิวเหมือนกัน)
การกระจายทรายขัดที่สมดุล
ช่องว่างระหว่างทรายขัดช่วยให้ขี้เลื่อยมีช่องว่างที่จะหลุดออกไปจะได้ไม่อุดตันในกระดาษทรายได้ง่าย
ผ้าฝ้ายลินินพร้อมกาวยึดจากเรซินสังเคราะห์เต็มรูปแบบ
ความต้านทานการฉีกขาดสูงขึ้นแม้ว่าจะสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รอยต่อผ้าที่ทับซ้อนกันที่แข็งแกร่ง
บริเวณรอยต่อไม่มีวัสดุขัด ซึ่งช่วยให้สายพานสามารถทับซ้อนกันได้ โดยที่รอยต่อไม่จำเป็นต้องหนากว่าส่วนอื่นๆ ของสายพาน ผลที่ได้คือความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น อิสระในการเคลื่อนไหว และความรู้สึกที่ราบรื่นขณะขัด
- เหมาะสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบพกพาและแบบติดตั้งอยู่กับที่
- ส่วนใหญ่ใช้กับการขัดหยาบ ลบคม การปรับระดับในวัสดุที่หลากหลาย เช่น ไม้, เหล็กหลอม, เหล็กหล่ออ่อน, เหล็กหล่อเทา, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กดึงลึก, แถบเหล็ก, Cr-Ni และสแตนเลสอื่นๆ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เรซินหล่อ, สารประกอบฟิลเลอร์
ความกว้าง x ความยาว | 100 mm x 610 mm |
ขนาดกริด | 40 |
วัสดุของตัวขัด | อะลูมิเนียมออกไซด์ (คอรันดัมปกติ) |
วัสดุแบคกิ้ง | ผ้าคอตตอน |