ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ปืนยิงตลับกระบอกแบบลมอัด Kombifix

ปืนยิงกาวอากาศอัด Kombifix
ปืนยิงซิลิโคนขนาด310มล.(ระบบแรงดันลม)

หมายเลขสินค้า 08916286
EAN 4046778365480

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับตลับกระบอกขนาด 310 มล.

ลดแรงดันหลักไปที่แรงดันใช้งานที่ 6 บาร์โดยอัตโนมัติ



ปรับแต่งได้อย่างละเอียดและไม่จำกัด



สามารถปรับปริมาณการฉีดพ่นและวัสดุเฉพาะแต่ละตัวได้



ไกปืนสองจังหวะ



การป้อนวัสดุทางตลับกระบอกแบบยืดหดได้ทำให้ลมอัดเข้ามาในตลับกระบอกไม่ได้



ประกอบด้วย:


  • หัวฉีดพลาสติก 10 หัวสำหรับสารอุดรอยต่อที่ฉีดพ่นได้

  • น็อตหัวมน 1 ตัวสำหรับสารอุดรอยต่อที่ฉีดพ่นได้

  • น็อตหัวมน 1 ตัวสำหรับสารกันรั่วมาตรฐาน

  • นมหนูเชื่อมต่อขนาด 1/4 นิ้ว 1 ตัว
ข้อสังเกต

อัตราการใช้น้ำโดยเฉลี่ยของปืนลมอัดอยู่ที่ประมาณ 7.2 ลิตร/นาที คำเตือน: แรงดันใช้งานสูงสุดสำหรับการใช้กันรั่วอยู่ที่ 6 บาร์

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สามารถใช้งานแบบผสมผสานได้ (สารกันรั่วมาตรฐานและสารอุดรอยต่อที่ฉีดพ่นได้)

เหมาะสำหรับ

กระบอก 310 มล.

ความยาว

350 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค