เครื่องขัดกระดาษทรายระบบ Random Orbit ETS 150-5.0-E POWER

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบ Random Orbit ETS 150-5.0-E POWER
ETS 150-5.0-E POWER

หมายเลขสินค้า 57077500
EAN 4065233083684
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบ Random Orbit ขนาดเล็กที่ใช้งานได้สะดวกและทรงพลังมาก ด้วยการวนเป็นวงกลมขนาด 5 มม.
  • ประสิทธิภาพสูงด้วยมอเตอร์ EC ไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

  • งานที่มีการสั่นสะเทือนต่ำและการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงด้วยหลักสรีรศาสตร์ที่ดีที่สุดและการปรับสมดุลพิเศษ

  • ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานสะดวกพร้อมมือจับที่อ่อนนุ่มช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจับยึดที่มั่นคงและการเลื่อนตัวเครื่องไปมาได้สะดวก

  • การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากสามารถตั้งค่าความเร็วในการขัดที่เข้ากันได้กับวัสดุที่ขัดสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง

  • การดักฝุ่นในตัวที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานที่ปราศจากฝุ่นด้วยตลับตัวกรอง PES

  • เข้ากันได้กับระบบดูดฝุ่นของ Würth ด้วยอะแดปเตอร์ที่ให้มาจึงสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นของ Würth ได้

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขัดไม้และสี และยังใช้กับโลหะได้อีกด้วย
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V

ความถี่

50 Hz

ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน

กำลังไฟเข้า

400 W

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าต่ำสุด/สูงสุด

4000-10000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นขัด

150 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนแบบแกว่ง

5

น้ำหนักของเครื่อง

1,4 kg

ความยาวสายเคเบิล

4,0 m

รวม เครื่องขัดกระดาษทรายระบบ Random Orbit ETS 150-5.0-E POWER:
Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER
1 x
Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER

DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)

ปริมาณ: 1 x
Filter for ETS 150-XX-E POWER
1 x
Filter for ETS 150-XX-E POWER

FILT-F.ETS150-XX-E-POWER

ปริมาณ: 1 x
Hook-and-loop sanding pad for ETS 150-XX-E POWER
1 x
Hook-and-loop sanding pad for ETS 150-XX-E POWER

HOKLPSNDPAD-MEDIUM-F.ETS150-XX-E-POWER

คำอธิบาย: Hook-and-loop sanding pads in soft, medium or hard version
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค