เครื่องขัดกระดาษทรายระบบ Random Orbit ขนาดเล็กที่ใช้งานได้สะดวกและทรงพลังมาก ด้วยการวนเป็นวงกลมขนาด 5 มม.
กะทัดรัดและสมรรถนะสูง เพื่อการขจัดรอยขีดข่วนและรอยวนและการขัดเงาประสิทธิภาพสูง
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ 280 มล.
เคเบิ้ลไทร์คุณภาพสูงสำหรับการจัดระเบียบและรัดสายเคเบิล สายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง
ดอกสว่านประกอบที่ทนทานและราคาไม่แพง สำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วในเหล็กไร้สนิมและเหล็กทนความร้อน การใช้งานทั่วไปในวงกว้างในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 นิวตัน/มม.² และเหล็กหล่อ
กาวอะคริลิก อุดช่องว่างสำหรับงานทั่วไป
ใช้สำหรับผนึกข้อต่อเกลียว
กาวตะปูสารพัดประโยชน์
บรรจุ 10 ชิ้นในแผงพลาสติก
ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 มีความยาวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน ISO 1071 ให้ความทนทานต่อแรงดึงและการยืดตัวที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานเชื่อมที่ต้องการความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูง
Designed for hard-to-break materials, once all the impact energy of is concentrated at a point.
Flat cutting edge: cleaning on reinforcements, joints restauration and pre-marking on walls with less jamming
สำหรับการติดตั้งอเนกประสงค์