โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED
โคมไฟ LED ไร้สาย Ergo Mini
LAMP-CORDL-HAND-MINI-LED4+1-IP20
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติ
- กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ
- ให้แสงที่สว่างและมีความเข้มสูงมาก
- มุมแสงที่กว้างมาก
- การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP20
- แม่เหล็กยึดพลังสูง
- ลำตัวปรับมุมได้ 160 องศาเพื่อการให้แสงสว่างในทิศทางต่างๆ
- แสงหลักและแสงฟุ้งที่ใช้เทคโนโลยี LED พลังสูง
- ตะขอ 1 ตัวที่ปรับมุมได้ 360 องศาที่ด้านหลัง
- สายคล้องข้อมือ
ประกอบด้วย:
โคมไฟ, สาย USB, คู่มือผู้ใช้
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 7.77 Wh, 2100 mAH
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) ต่ำสุด | 70 |
ไฟส่องสว่างหลักของฟลักซ์ | 250 lm |
ไฟส่องสว่างด้านข้างฟลักซ์ | 70 lm |
อุณหภูมิสี | 5000 K |
ระยะเวลาส่องสว่าง | 3.5 h |
เวลาในการชาร์จ | 4 h |
ระดับการป้องกัน IP | IP 20 |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 5 V/DC |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 2200 mAh |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | Li-lon |