ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED  - 1
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED  - 2
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED  - 3
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED  - 4
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED  - 5
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED  - 6

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ WL Mini 2.5+1 W LED

โคมไฟ LED พื้นฐานแบบชาร์จไฟได้สำหรับการใช้งานในอู่ซ่อม

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

คุณสมบัติ


  • กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ

  • ให้แสงที่สว่างและมีความเข้มสูงมาก

  • มุมแสงที่กว้างมาก

  • การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP20

  • แม่เหล็กยึดพลังสูง

  • ลำตัวปรับมุมได้ 160 องศาเพื่อการให้แสงสว่างในทิศทางต่างๆ

  • แสงหลักและแสงฟุ้งที่ใช้เทคโนโลยี LED พลังสูง

  • ตะขอ 1 ตัวที่ปรับมุมได้ 360 องศาที่ด้านหลัง

  • สายคล้องข้อมือ


ประกอบด้วย:


โคมไฟ, สาย USB, คู่มือผู้ใช้

ข้อสังเกต

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 7.77 Wh, 2100 mAH