เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
เครื่องตรวจจับก๊าซรั่วระบบไฟ LCD

หมายเลขสินค้า 071553 260
EAN 4049557904665
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

หมายเลขสินค้า 071553 260

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการตรวจจับและตรวจหาตำแหน่งของแก๊สรั่วในท่อ

ช่วงการวัด: 10 ppm ต่อปริมาตร 1%



การใช้งานง่ายมาก


ไม่มีต้องตั้งค่าล่วงหน้า



โครงสร้างขนาดกะทัดรัดและทนทาน


เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างหนักในแต่ละวันโดยช่างฝีมือ



หัวเซนเซอร์โลหะแบบเคลื่อนได้ พร้อมก้านคอห่านและฝาครอบ


สำหรับการวัดในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้



ไฟระบุแบตเตอรี่ต่ำและไฟสแตนด์บาย


ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี



ปุ่มจุดศูนย์


ตั้งค่าจุดศูนย์ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความไว (สูงสุด 1 ปริมาตร %)



การยืนยันการวัดด้วยเสียงและภาพ


เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ความถี่ของพัลส์จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเสียงยาวต่อเนื่อง



บรรจุภัณฑ์ PVC ใช้งานได้จริง


สำหรับการจัดเก็บและปกป้องอุปกรณ์ในระยะยาว

ข้อสังเกต

อุปกรณ์จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการประเมินความเข้มข้นก๊าซ อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการค้นหาบริเวณที่มีแก๊สสะสมอยู่เท่านั้น


ไม่ป้องกันการระเบิด!


อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -10°C ถึง +50°C

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบ LPG ในรถยนต์ (โพรเพน)


ตัวแทนจำหน่ายระบบปรับอากาศในรถยนต์ (ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน 95%, ไฮโดนเจน 5%)


วิศวกรติดตั้งระบบทำความร้อน (มีเทน/อีเทน/โพรเพน)


เหมาะสำหรับการค้นหาตำแหน่ง: แอซีโทน, อีเทน, มีเทน, โพรเพน และไฮโดรเจน

จอภาพ

LED 5 จังหวะ

ความยาวท่อโลหะอ่อน

180 mm

ระดับการป้องกัน IP

IP 54

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

0 to 40 °C

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

135 x 45 x 25 mm

การกำหนดแบตเตอรี่

Mignon AA LR6 AM3

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2 ชิ้น

รวม เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว:
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ High Power
2 x
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ High Power

BTRY-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

คำอธิบาย:
1.5 V/DC; Mignon AA LR6 AM3
Battery power for energy-intensive applications
ปริมาณ: 2 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค