เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 1
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 2
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 3
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 4
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 5
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 6
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว - 7

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

สำหรับการตรวจจับและตรวจหาตำแหน่งของแก๊สรั่วในท่อ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ช่วงการวัด: 10 ppm ต่อปริมาตร 1%



การใช้งานง่ายมาก


ไม่มีต้องตั้งค่าล่วงหน้า



โครงสร้างขนาดกะทัดรัดและทนทาน


เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างหนักในแต่ละวันโดยช่างฝีมือ



หัวเซนเซอร์โลหะแบบเคลื่อนได้ พร้อมก้านคอห่านและฝาครอบ


สำหรับการวัดในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้



ไฟระบุแบตเตอรี่ต่ำและไฟสแตนด์บาย


ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี



ปุ่มจุดศูนย์


ตั้งค่าจุดศูนย์ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความไว (สูงสุด 1 ปริมาตร %)



การยืนยันการวัดด้วยเสียงและภาพ


เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ความถี่ของพัลส์จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเสียงยาวต่อเนื่อง



บรรจุภัณฑ์ PVC ใช้งานได้จริง


สำหรับการจัดเก็บและปกป้องอุปกรณ์ในระยะยาว

ข้อสังเกต

อุปกรณ์จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการประเมินความเข้มข้นก๊าซ อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการค้นหาบริเวณที่มีแก๊สสะสมอยู่เท่านั้น


ไม่ป้องกันการระเบิด!


อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -10°C ถึง +50°C