น้ำยาทำความสะอาดวาล์วหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน LBW 400

น้ำยาทำความสะอาดระบบเครื่องยนต์เบนซิน รถยนต์
น้ำยาล้างหัวฉีดและวาล์ว-LBW400-330มล.

หมายเลขสินค้า 089356091

EAN 4058794780161

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดวาล์วหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน LBW 400

หมายเลขสินค้า 089356091

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

LBW 400น้ำยาจะขจัดคราบน้ำมัน จาระบี และคาร์บอนที่ตกค้างทั้งหมดออกจากระบบไอดี ขณะที่ระบบการฉีดน้ำมันของรถฉีดน้ำยาทำความสะอาด กระบวนการทำความสะอาดจะเจาะจงทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรง วาล์วไอดีจะได้รับการทำความสะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์มีรอบเดินเบาที่ราบเรียบและมีสมรรถนะและแรงบิดที่สม่ำเสมอ ขณะที่หัวฉีดที่สะอาดจะช่วยให้รถมีสมรรถนะเต็มที่และประหยัด ประโยชน์ต่อเจ้าของรถ ได้แก่การประหยัดเชื้อเพลิงและรถมีกำลังให้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากช่างซ่อมสามารถใช้ชุดอุปกรณ์ LBW400 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ในทันที จะทำให้สามารถคืนทุนได้อย่างง่ายดาย



  • รักษากำลังเครื่องยนต์

  • ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

  • ปรับปรุงการปล่อยไอเสีย
ข้อสังเกต

หนึ่งกระป๋องสำหรับใช้กับรถหนึ่งคัน

ข้อมูลสินค้า
คำแนะนำ

การเตรียมใช้งาน:


ในการบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 1 คันอย่างถูกต้อง คุณต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อม:


1. น้ำยาทำความสะอาดวาล์วหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน LBW 400 หนึ่งกระป๋อง และ น้ำยาทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อและระบบไอดี


2. ชุดเครื่องมือ Wurth On-Car Service


3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามรายละเอียดใน MSDS



เชื่อมต่อเครื่องมือ Wurth On-Car Service เข้ากับรถ:


1. สตาร์ทรถให้ถึงอุณหภูมิการใช้งาน


2. ดับเครื่อง


3. ถอดปลั๊กไฟของปั๊มเชื้อเพลิง ถ้าไม่สามารถทำได้ ให้ตรวจสอบว่าท่อน้ำมันออก / ท่อจากปั๊มเชื้อเพลิงของรถถูกปิดกั้นอย่างปลอดภัย หรือเดินท่อกลับไปยังถังเชื้อเพลิง


4. ใช้ผ้าเพื่อรองดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง ถอดท่อน้ำมันขาเข้าของเครื่องยนต์ (โดยปกติแล้วจะอยู่ที่รางน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใกล้กับรางน้ำมันเชื้อเพลิง) แล้วเลือกข้อต่อที่เหมาะสมจากชุดเครื่องมือ Wurth On-Car Service


5. เชื่อมต่อท่อจาก ‘อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน’ ของชุดเครื่องมือ Wurth On-Car Service เข้ากับอะแดปเตอร์ที่เลือก จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ที่เลือกเข้ากับท่อน้ำมันขาเข้า / จุดเชื่อมต่อของเครื่องยนต์


6. ขันกระป๋องน้ำยา LBW 400 เข้ากับจุดเชื่อมต่อที่ด้านล่างของอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน


7. คว่ำกระป๋องแล้วใส่กระป๋อง LBW 400 เข้าไปในที่แขวนกระป๋องแล้วห้อยไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมใต้ฝากระโปรงรถ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากระโปรงสามารถรองรับน้ำหนักของกระป๋องและอุปกรณ์ ถ้าไม่ได้ ให้หาอุปกรณ์มารองรับฝากระโปรงรถ)


8. จากนั้น ให้เปิดวาล์วอุปกรณ์ควบคุมแรงดันจนกว่าเกจจะแสดงแรงดันเชื้อเพลิงที่ต้องการ (ตามปกติคือ 3.0 บาร์)


9. สตาร์ทรถแล้วปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน เมื่อน้ำยาในกระป๋อง LBW 400 ถูกใช้จนหมดแล้ว เครื่องยนต์จะดับ



ถอดเครื่องมือ Wurth On-Car Service ออกจากรถ:


1. ปิดวาล์วบนชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน


2. ถอดอะแดปเตอร์ออกจากท่อน้ำมันขาเข้าของรถ โดยระวังไม่ให้น้ำมันหก


3. เชื่อมต่อท่อน้ำมันขาเข้าเครื่องยนต์เข้ากับข้อต่อท่อน้ำมันจากถังเชื้อเพลิงอีกครั้ง


4. ให้ปลายท่ออะแดปเตอร์หันออกจากเครื่องยนต์ที่ร้อนไปยังอุปกรณ์รองรับที่เหมาะสม เปิดวาล์วเพื่อระบายแรงดัน / ของเหลวใดๆ ที่ยังตกค้างอยู่ในท่อ


5. ตอนนี้ปลอดภัยแล้วที่จะถอดกระป๋อง LBW 400 ออกจากอะแดปเตอร์กระป๋อง


6. ถอดสายอะแดปเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด แล้วใส่กลับเข้าไปในชุดเครื่องมือ


7. ตรวจสอบข้อต่อท่อน้ำมันทั้งหมดของรถเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหล

ปริมาณ

330 ml

สี

ไม่มีสี

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

ไซลีน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความหนาแน่น

0,67 g/l

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

60 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค