เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดวาล์วหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน LBW 400
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
LBW 400น้ำยาจะขจัดคราบน้ำมัน จาระบี และคาร์บอนที่ตกค้างทั้งหมดออกจากระบบไอดี ขณะที่ระบบการฉีดน้ำมันของรถฉีดน้ำยาทำความสะอาด กระบวนการทำความสะอาดจะเจาะจงทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรง วาล์วไอดีจะได้รับการทำความสะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์มีรอบเดินเบาที่ราบเรียบและมีสมรรถนะและแรงบิดที่สม่ำเสมอ ขณะที่หัวฉีดที่สะอาดจะช่วยให้รถมีสมรรถนะเต็มที่และประหยัด ประโยชน์ต่อเจ้าของรถ ได้แก่การประหยัดเชื้อเพลิงและรถมีกำลังให้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากช่างซ่อมสามารถใช้ชุดอุปกรณ์ LBW400 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ในทันที จะทำให้สามารถคืนทุนได้อย่างง่ายดาย
- รักษากำลังเครื่องยนต์
- ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
- ปรับปรุงการปล่อยไอเสีย
หนึ่งกระป๋องสำหรับใช้กับรถหนึ่งคัน
การเตรียมใช้งาน:
ในการบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 1 คันอย่างถูกต้อง คุณต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อม:
1. น้ำยาทำความสะอาดวาล์วหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน LBW 400 หนึ่งกระป๋อง และ น้ำยาทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อและระบบไอดี
2. ชุดเครื่องมือ Wurth On-Car Service
3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามรายละเอียดใน MSDS
เชื่อมต่อเครื่องมือ Wurth On-Car Service เข้ากับรถ:
1. สตาร์ทรถให้ถึงอุณหภูมิการใช้งาน
2. ดับเครื่อง
3. ถอดปลั๊กไฟของปั๊มเชื้อเพลิง ถ้าไม่สามารถทำได้ ให้ตรวจสอบว่าท่อน้ำมันออก / ท่อจากปั๊มเชื้อเพลิงของรถถูกปิดกั้นอย่างปลอดภัย หรือเดินท่อกลับไปยังถังเชื้อเพลิง
4. ใช้ผ้าเพื่อรองดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง ถอดท่อน้ำมันขาเข้าของเครื่องยนต์ (โดยปกติแล้วจะอยู่ที่รางน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใกล้กับรางน้ำมันเชื้อเพลิง) แล้วเลือกข้อต่อที่เหมาะสมจากชุดเครื่องมือ Wurth On-Car Service
5. เชื่อมต่อท่อจาก ‘อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน’ ของชุดเครื่องมือ Wurth On-Car Service เข้ากับอะแดปเตอร์ที่เลือก จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ที่เลือกเข้ากับท่อน้ำมันขาเข้า / จุดเชื่อมต่อของเครื่องยนต์
6. ขันกระป๋องน้ำยา LBW 400 เข้ากับจุดเชื่อมต่อที่ด้านล่างของอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
7. คว่ำกระป๋องแล้วใส่กระป๋อง LBW 400 เข้าไปในที่แขวนกระป๋องแล้วห้อยไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมใต้ฝากระโปรงรถ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากระโปรงสามารถรองรับน้ำหนักของกระป๋องและอุปกรณ์ ถ้าไม่ได้ ให้หาอุปกรณ์มารองรับฝากระโปรงรถ)
8. จากนั้น ให้เปิดวาล์วอุปกรณ์ควบคุมแรงดันจนกว่าเกจจะแสดงแรงดันเชื้อเพลิงที่ต้องการ (ตามปกติคือ 3.0 บาร์)
9. สตาร์ทรถแล้วปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน เมื่อน้ำยาในกระป๋อง LBW 400 ถูกใช้จนหมดแล้ว เครื่องยนต์จะดับ
ถอดเครื่องมือ Wurth On-Car Service ออกจากรถ:
1. ปิดวาล์วบนชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
2. ถอดอะแดปเตอร์ออกจากท่อน้ำมันขาเข้าของรถ โดยระวังไม่ให้น้ำมันหก
3. เชื่อมต่อท่อน้ำมันขาเข้าเครื่องยนต์เข้ากับข้อต่อท่อน้ำมันจากถังเชื้อเพลิงอีกครั้ง
4. ให้ปลายท่ออะแดปเตอร์หันออกจากเครื่องยนต์ที่ร้อนไปยังอุปกรณ์รองรับที่เหมาะสม เปิดวาล์วเพื่อระบายแรงดัน / ของเหลวใดๆ ที่ยังตกค้างอยู่ในท่อ
5. ตอนนี้ปลอดภัยแล้วที่จะถอดกระป๋อง LBW 400 ออกจากอะแดปเตอร์กระป๋อง
6. ถอดสายอะแดปเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด แล้วใส่กลับเข้าไปในชุดเครื่องมือ
7. ตรวจสอบข้อต่อท่อน้ำมันทั้งหมดของรถเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหล
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!