สีสเปรย์ความเงางามสูง

สีสเปรย์คุณภาพไนโตร-อัลคีดัล เงางามสูง
LACQUER SPRAY HIGH GLOSS

หมายเลขสินค้า 0893335002
EAN 4024835355650

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คุณภาพไนโตร-อัลคีดซึ่งมีความทนทานระดับสูงในเชิงเทคนิค

คุณภาพไนโตร-อัลคิดัลคุณภาพสูง


  • ใช้งานง่าย

  • คุณสมบัติการแพร่กระจายที่ยอดเยี่ยม

  • แห้งเร็ว

  • ครอบคลุมดีมาก


สามารถพ่นทับสีรองพื้น สีโป๊ว และสีทุกชนิด



เรซินสีแห้งเร็ว



ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก



ระยะเวลาแห้งที่ 20°C


  • แห้งมาก< 10 นาที

  • แห้งแตะไม่ติด < 20 นาที

  • แห้งสัมผัสได้ < 60 นาที
ข้อสังเกต

กระป๋องขนาด 400 มล. พร้อมหัวฉีดแบบกลม, กระป๋อง 600 มล. พร้อมหัวฉีดแบบพัดลม

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับงานซ่อมแซมสี การป้องกันการกัดกร่อนและสภาพดินฟ้าอากาศ และการตกแต่งพื้นผิว


พื้นผิว: ไม้, โลหะ, ผ้า, หิน, เซรามิก, แก้ว, พลาสติกทาสีได้, คอนกรีต, เครื่องจักรสาน การใช้งานที่หลากหลาย: รถยนต์เชิงพาณิชย์ ตัวถัง หม้อน้ำ โครงสร้างหน้าต่าง โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องสีแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้ พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ขจัดสนิมและสีเก่าที่หลุดล่อนออก ขัดด้วยกระดาษทราย แล้วทาสีรองพื้น ระยะการฉีดพ่น: 20-25 ซม. รอสีแห้งประมาณ 5 นาทีก่อนฉีดพ่นชั้นต่อไป

ปริมาณ

600 ml

สี

ฟ้าอัลตรามารีน RAL 5002

พื้นฐานทางเคมี

ไนโตรอัลคิเดล

ระดับความมันเงา

เงางามสูง

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

80 °C

ความหนาแน่น

0,77 g/cm³

เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

10 min

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด

20-25 cm

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด

20 cm

ระยะการฉีดพ่นสูงสุด

25 cm

ระยะเวลารอให้แห้งก่อนสัมผัส

20 min

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุดสำหรับกระป๋อง

20 °C

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 15°C ถึง 25°C และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 60%

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้ง

ที่ 20°C

ปราศจาก AOX

ใช่

เวลารอก่อนลงซ้ำต่ำสุด

5 min

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

การออกแบบ

หัวฉีดรูปพัด

ปราศจากโลหะหนัก

ใช่

ปราศจากสาร CFC (ก๊าซเชื้อเพลิง)

ใช่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำยาขจัดซิลิโคน

น้ำยาเช็ดซิลิโคน 1 ลิตร

ทำความสะอาดและขจัดคราบไขมันอย่างมืออาชีพก่อนใช้กาวหรือทาสี
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค