รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สีสเปรย์ความเงางามสูง
คุณภาพไนโตร-อัลคีดซึ่งมีความทนทานระดับสูงในเชิงเทคนิค
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณภาพไนโตร-อัลคิดัลคุณภาพสูง
- ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติการแพร่กระจายที่ยอดเยี่ยม
- แห้งเร็ว
- ครอบคลุมดีมาก
สามารถพ่นทับสีรองพื้น สีโป๊ว และสีทุกชนิด
เรซินสีแห้งเร็ว
ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก
ระยะเวลาแห้งที่ 20°C
- แห้งมาก< 10 นาที
- แห้งแตะไม่ติด < 20 นาที
- แห้งสัมผัสได้ < 60 นาที
กระป๋องขนาด 400 มล. พร้อมหัวฉีดแบบกลม, กระป๋อง 600 มล. พร้อมหัวฉีดแบบพัดลม
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับงานซ่อมแซมสี การป้องกันการกัดกร่อนและสภาพดินฟ้าอากาศ และการตกแต่งพื้นผิว
พื้นผิว: ไม้, โลหะ, ผ้า, หิน, เซรามิก, แก้ว, พลาสติกทาสีได้, คอนกรีต, เครื่องจักรสาน การใช้งานที่หลากหลาย: รถยนต์เชิงพาณิชย์ ตัวถัง หม้อน้ำ โครงสร้างหน้าต่าง โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
เขย่ากระป๋องสีแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้ พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ขจัดสนิมและสีเก่าที่หลุดล่อนออก ขัดด้วยกระดาษทราย แล้วทาสีรองพื้น ระยะการฉีดพ่น: 20-25 ซม. รอสีแห้งประมาณ 5 นาทีก่อนฉีดพ่นชั้นต่อไป
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!