สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีก้าน สำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดัน ISO 4014 สแตนเลส A2

ISO 4014 สแตนเลสธรรมดา A2 AD W 7/2
SCR-ISO4014-ADW7/2-A2/70-WS24-M16X70

หมายเลขสินค้า 009321670
EAN 4046777377415

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดันตามกฎหมาย AD เอกสาร AD 2000 Code of Practice สร้างขึ้นโดย "Working Group for Pressure Vessels"

ข้อสังเกต
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก TÜV สอดคล้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย AD 2000 Code of Practice W 7/2 (เดิมคือ W 2) เกี่ยวกับการยกเว้นใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1 (ตามมาตรฐาน DIN EN 10204) ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ VdTÜV 1253/4 "เอกสารข้อมูล VdTÜV 1253/4" ประกอบด้วยผู้ผลิตสลักเกลียวและน็อตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก German Technical Supervisory Organisation (TÜO) ผลิตภัณฑ์จะมีฉลากรหัสของผู้ผลิตและระดับความแข็งแรง


ISO 4014 แทนที่ DIN 931 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M16

ความยาว (l1)

70 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

10 mm

มาตรฐาน

ISO 4014

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS24

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

พิตช์

2 mm

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

16 mm

ระดับผลิตภัณฑ์

A

ขอบเขตการใช้งาน

ภาชนะรับแรงดันสำหรับการก่อสร้าง

พื้นที่ควบคุม

AD W 7/2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค