ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีก้าน สำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดัน ISO 4014 สแตนเลส A2
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีก้าน สำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดัน ISO 4014 สแตนเลส A2 - 1
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีก้าน สำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดัน ISO 4014 สแตนเลส A2 - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีก้าน สำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดัน ISO 4014 สแตนเลส A2

อ่านคำอธิบายสินค้า

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสำหรับการก่อสร้างภาชนะบรรจุแรงดันตามกฎหมาย AD เอกสาร AD 2000 Code of Practice สร้างขึ้นโดย "Working Group for Pressure Vessels"

ข้อสังเกต
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก TÜV สอดคล้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย AD 2000 Code of Practice W 7/2 (เดิมคือ W 2) เกี่ยวกับการยกเว้นใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1 (ตามมาตรฐาน DIN EN 10204) ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ VdTÜV 1253/4 "เอกสารข้อมูล VdTÜV 1253/4" ประกอบด้วยผู้ผลิตสลักเกลียวและน็อตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก German Technical Supervisory Organisation (TÜO) ผลิตภัณฑ์จะมีฉลากรหัสของผู้ผลิตและระดับความแข็งแรง


ISO 4014 แทนที่ DIN 931 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22