สารปกป้องเบรก HT
เซรามิคสเปรย์ลดเสียงเบรค1400°Cสีเทา300มล
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปราศจากโลหะ
- ไม่เป็นอันตรายต่อเซนเซอร์บนระบบเบรก
- เหมาะสำหรับระบบเบรก ABS และระบบ ASR และ ESP
- ทนความร้อนได้ถึง 1400°C
- การหล่อลื่นแบบถาวรและระดับสูงด้วยส่วนประกอบเซรามิก
- ทนต่อกรดหรือด่างเจือจาง ละอองน้ำและน้ำเกลือ
- ปราศจากซิลิโคนและ AOX
- ทนต่อแรงกดสูง
- ห้ามใช้กับจานเบรกและผ้าเบรก
- เขย่ากระป๋องสเปรย์ให้ทั่ว
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สารหล่อลื่น และสารป้องกันการกัดกร่อนสำหรับชิ้นส่วนในระบบเบรกของรถยนต์ อุปกรณ์ช่วยงานติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น
- สำหรับป้องกันความเสียหายช่วงรันอินและการสึกหรอของแบริ่ง จุดเลื่อน สกรู และจุดเชื่อมต่อปลั๊ก
ปริมาณ | 300 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 295 g |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
สี | เทาอ่อน (เทาสว่าง) |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,973 g/cm³ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากโลหะ | ใช่ |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 1400 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!