สารหล่อลื่น และป้องกันการกัดกร่อนที่ทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูง
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน FMVSS NO.116DOT4 、SAEJ1704、SAE1703、ISO4925 Class4、JISK2233 Class4 เหมาะสำหรับระบบเบรกของรถไฟฟ้าล้วน หรือรถไฮบริด
สำหรับขวดเก็บ
สารหล่อลื่นแบบถาวรมากที่มีความทนทานต่อแรงกดสูง
สารทาเคลือบกระบอกเบรคสังเคราะห์แท้สำหรับระบบเบรกไฮดรอลิก
สำหรับระบบเบรกไฮดรอลิก กำหนดไว้สำหรับรุ่นต่างๆ ของรถยนต์ยี่ห้อ VW/Audi, Seat และ Skoda
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ 280 มล.
เคเบิ้ลไทร์คุณภาพสูงสำหรับการจัดระเบียบและรัดสายเคเบิล สายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง
ดอกสว่านประกอบที่ทนทานและราคาไม่แพง สำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วในเหล็กไร้สนิมและเหล็กทนความร้อน การใช้งานทั่วไปในวงกว้างในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 นิวตัน/มม.² และเหล็กหล่อ
กาวอะคริลิก อุดช่องว่างสำหรับงานทั่วไป
ใช้สำหรับผนึกข้อต่อเกลียว
กาวตะปูสารพัดประโยชน์
บรรจุ 10 ชิ้นในแผงพลาสติก
ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 มีความยาวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน ISO 1071 ให้ความทนทานต่อแรงดึงและการยืดตัวที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานเชื่อมที่ต้องการความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูง