รวม ชุดเครื่องมือตัดเกลียว HSS M3-M12 จำนวน 44 :
1
x
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแบนสั้น 1,0X5,5X25
ZEBRA
คำอธิบาย:
1 x 5.5 mm; ความยาวใบมีด: 25 mm
รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
2.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
3.3 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
4.2 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
5.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
6.8 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,2MM
ZEBRA
คำอธิบาย:
10.2 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
เหล็กนำต๊าปเกลียว M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1.0
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)
ZEBRA
คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับขนาดซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมต่ำสุด/สูงสุด: 2-6.3 mm
Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)
ZEBRA
คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับขนาดซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมต่ำสุด/สูงสุด: 3-9 mm
Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5
ZEBRA
คำอธิบาย:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ความสูง: 20 x 5 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7
ZEBRA
คำอธิบาย:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ความสูง: 20 x 7 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9
ZEBRA
คำอธิบาย:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ความสูง: 25 x 9 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-30X11
ZEBRA
คำอธิบาย:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ความสูง: 30 x 11 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-38X14
ZEBRA
คำอธิบาย:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ความสูง: 38 x 14 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ที่แขวนเครื่องมือพร้อมเฟือง
ด้ามขันต๊าบเกลียว
คำอธิบาย:
ดอกต๊าปเกลียวสกรู M3 - M8, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 2.4 -5.5 มม.
แบบสั้น
ปริมาณ:
1
x
1
x
ถาดโฟมใส่กล่องเครื่องมือ 8.4.1
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
SYSTEMKOFFER
คำอธิบาย:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
ปริมาณ:
1
x
1
x
กล่องเครื่องมือ 8.4.1
SYSCASE-8.4.1.
คำอธิบาย:
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
ปริมาณ:
1
x
โครงสร้างของหมายเลขสินค้าของเรา
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076