กาวยึดงานโครงสร้าง Bond+Seal Power
กาวยึดงานโครงสร้าง Bond+Seal Power
BONDSEAL-KD-POWER-GREY-CART-300ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปริมาณ | 300 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
พื้นฐานทางเคมี | ไฮบริดพอลิเมอร์ |
สี | เทา |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด/สูงสุด | 30-40 min |
ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ | 3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% การบ่มด้วยความชื้น |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to +90 °C |
Short term temperature resistance max. /conditions | 150 °C / หลังจาก 16 ชั่วโมง |
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรสูงสุด | 2 % |
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรสูงสุด/สภาวะ | 2 % / เป็นไปตาม DIN 52451 |
ความต้านทานระยะสั้นต่อ | น้ำมันแร่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / ที่อุณหภูมิสูงสุด 25°C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากตัวทำละลาย | ใช่ |
ปราศจาก PVC | ใช่ |
ปราศจาก VOC | ใช่ |
ปราศจากไอโซไซยาเนต | ใช่ |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ใช่ |
Sustainability | การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!