ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ หัวดอกสว่าน HSS DIN 338 ชนิด RN TiN

DRL-MET-SET-DIN338-HSS-TINT-(D1-13)-0,5

หมายเลขสินค้า 0624020004

EAN 4053479715209

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ หัวดอกสว่าน HSS DIN 338 ชนิด RN TiN

หมายเลขสินค้า 0624020004

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN 25 ชิ้นใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 850 N/มม.² และเหล็กหล่อ

เจาะได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว


  • ดอกสว่านเจาะโลหะที่แข็งแรง มีการออกแบบขนาดสั้น ให้การเจาะที่แม่นยำ

  • ปลายที่มีความแม่นยำสูงและรูปทรงการตัดที่แม่นยำโดยสัมพันธ์กัน มั่นใจได้ถึงคุณภาพของรูเจาะที่สม่ำเสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูแกน

  • ส่วนแคบของปลายเจาะแบบตัดขวางที่ปรับมาให้เหมาะสมช่วยประหยัดแรงกดได้ 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบทั่วไป


ปรับศูนย์อัตโนมัติ


คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ



อายุการใช้งานยาวนาน


การเคลือบ TiN ช่วยเพิ่มความต้านทานความร้อนได้ถึง 600º ซึ่งให้อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับดอกสว่าน HSS ที่ไม่เคลือบผิว

ข้อสังเกต

ด้ามดอกสว่าน Ø 13.0 มม. ลดลงเหลือ Ø 12.7 มม.

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

25 ชิ้น

คุณภาพ

ZEBRA-Premium

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

TiN

วัสดุสำหรับตัด

HSS

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

รวม ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ หัวดอกสว่าน HSS DIN 338 ชนิด RN TiN :
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 1.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
1.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 1.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
1.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 2.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
2.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 2.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
2.50 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 3.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
3.00 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 3.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
3.50 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 4.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
4 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 4.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
4.50 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 5.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 5.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
5.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 6.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
6 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 6.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
6.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 7.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
7 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 7.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
7.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 8.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
8 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 8.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 9.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
9 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 9.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
9.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 10.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
10 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 10.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
10.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 11.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
11 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 11.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
11.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 12.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
12 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 13.0มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
13 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN

ดอกเจาะเหล็กไททาเนียม 12.5มม.(แบบหลอด)

คำอธิบาย:
12.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 1000 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค