เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ หัวดอกสว่าน HSS DIN 338 ชนิด RN TiN
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN 25 ชิ้นใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 850 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เจาะได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
- ดอกสว่านเจาะโลหะที่แข็งแรง มีการออกแบบขนาดสั้น ให้การเจาะที่แม่นยำ
- ปลายที่มีความแม่นยำสูงและรูปทรงการตัดที่แม่นยำโดยสัมพันธ์กัน มั่นใจได้ถึงคุณภาพของรูเจาะที่สม่ำเสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูแกน
- ส่วนแคบของปลายเจาะแบบตัดขวางที่ปรับมาให้เหมาะสมช่วยประหยัดแรงกดได้ 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบทั่วไป
ปรับศูนย์อัตโนมัติ
คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ
อายุการใช้งานยาวนาน
การเคลือบ TiN ช่วยเพิ่มความต้านทานความร้อนได้ถึง 600º ซึ่งให้อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับดอกสว่าน HSS ที่ไม่เคลือบผิว
ด้ามดอกสว่าน Ø 13.0 มม. ลดลงเหลือ Ø 12.7 มม.
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!