ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สายลมอัดแรงดัน

สายลม, เดี่ยว
HOSE, PNEUMATIC 10M

หมายเลขสินค้า 06999091

EAN 4052712710056

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สายลมอัดแรงดัน

หมายเลขสินค้า 06999091

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สาย PVC เสริมแรงด้วยเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานกับระบบลมได้อย่างดี ยังไม่ได้ติดตั้ง ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
  • ขอบเขตการจัดส่งมีสายแต่ละเส้น ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ

  • การจ่ายลมอัดสำหรับเครื่องมือ

  • การควบคุมเครื่องจักรด้วยลมอัดแรงดัน

  • น้ำหนักเบาและยืดหยุ่นมาก

  • ความแข็งแรงเชิงกลสูงทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

  • ทนทานต่อรังสียูวีมาก ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งด้วย

  • ทนต่อแรงกระแทกและการถูกทับ

  • ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซิน

  • แรงดันใช้งานสูงสุด 16 บาร์

  • อุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ –15° ถึง +60°C

  • ชั้นแกนด้านในใช้เทคโนโลยีที่ให้ความนุ่มมีความยืดหยุ่นสูงสุดได้ถึง -20°C ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินได้ดีเยี่ยม

  • ซับในเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อการฉีกขาดและสามารถต้านทานต่อแรงดันและการบิดงอได้สูงมาก

  • เปลือกนอกของสายมีการยึดเกาะกันที่ดีเยี่ยมและความแข็งแรงเชิงกลอยู่ในระดับสูง ทนต่อรังสียูวี ทนต่อการสึกหรอและถูกทับ มีอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอู่ซ่อมและไซต์งานก่อสร้าง



การจ่ายลมอัดสำหรับเครื่องมือ



การควบคุมเครื่องจักรด้วยลมอัดแรงดัน

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน

9,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง (A)

14,5 mm

ความยาว (L)

10 m

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
หัวเชื่อมแบบถอดได้แบบลมอัดแรงดัน บล็อกในทิศทางเดียว

CUPL-QCKACTION-PN-BRS-7.2X13MM

ความกว้างที่ระบุ 7.2 = 40 มม.² พร้อมข้อต่อท่อสายยาง
หัวเชื่อมแบบถอดได้แบบลมอัดแรงดัน บล็อกในทิศทางเดียว

CUPL-QCKACTION-PN-BRS-7.2X6MM

ความกว้างที่ระบุ 7.2 = 40 มม.² พร้อมข้อต่อท่อสายยาง
หัวเชื่อมแบบถอดได้แบบลมอัดแรงดัน บล็อกในทิศทางเดียว

คอปเปอร์ต่อสายลมทองเหลือง 9MM

ความกว้างที่ระบุ 7.2 = 40 มม.² พร้อมข้อต่อท่อสายยาง
ปลายเสียบสายลมหรือท่อแบบลมอัดแรงดัน

นิปเปิ้ลต่อสายลมทองเหลือง

Brass
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค