เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สายลมอัดแรงดัน
สาย PVC เสริมแรงด้วยเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานกับระบบลมได้อย่างดี ยังไม่ได้ติดตั้ง ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ขอบเขตการจัดส่งมีสายแต่ละเส้น ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
- การจ่ายลมอัดสำหรับเครื่องมือ
- การควบคุมเครื่องจักรด้วยลมอัดแรงดัน
- น้ำหนักเบาและยืดหยุ่นมาก
- ความแข็งแรงเชิงกลสูงทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- ทนทานต่อรังสียูวีมาก ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งด้วย
- ทนต่อแรงกระแทกและการถูกทับ
- ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซิน
- แรงดันใช้งานสูงสุด 16 บาร์
- อุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ –15° ถึง +60°C
- ชั้นแกนด้านในใช้เทคโนโลยีที่ให้ความนุ่มมีความยืดหยุ่นสูงสุดได้ถึง -20°C ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินได้ดีเยี่ยม
- ซับในเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อการฉีกขาดและสามารถต้านทานต่อแรงดันและการบิดงอได้สูงมาก
- เปลือกนอกของสายมีการยึดเกาะกันที่ดีเยี่ยมและความแข็งแรงเชิงกลอยู่ในระดับสูง ทนต่อรังสียูวี ทนต่อการสึกหรอและถูกทับ มีอายุการใช้งานยาวนาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอู่ซ่อมและไซต์งานก่อสร้าง
การจ่ายลมอัดสำหรับเครื่องมือ
การควบคุมเครื่องจักรด้วยลมอัดแรงดัน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!