จานไฟเบอร์ฉนวนคอรันดัมสังเคราะห์

จานไฟเบอร์ฉนวนคอรันดัมสังเคราะห์
FBRDISC-NC-G40-D115X22MM

หมายเลขสินค้า 058011540
EAN 4011231482523
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นทรายขัดสำหรับติดหัวเจียรทนต่อการฉีกขาด ทนทานยืดหยุ่น

รู 22 มม. พร้อมช่องเสียบไขว้



วัสดุตัวรับน้ำหนักผลิตจากแผ่นไฟเบอร์สำหรับทำฉนวน


  • ขนาดเกรน 16-50: 0.8 มม.

  • เกรน 60-120: 0.6 มม.


ผสานเรซินสังเคราะห์เต็มรูปแบบยืดหยุ่นสูง


อายุการใช้งานยาวนาน



แผ่กระจายไฟฟ้าสถิต


อัตราการขจัดที่สม่ำเสมอ

ข้อสังเกต

คำแนะนำในการทำงานทั่วไปและความปลอดภัย


  • ใช้จานไฟเบอร์กับแป้นรองแผ่นขัดที่ได้รับอนุญาตและไม่เสียหายเท่านั้น

  • เส้นผ่านศูนย์กลางของจานไฟเบอร์ต้องมีขนาดน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแป้นรองแผ่นขัด 15 มม.

  • ห้ามเจียรแบบไร้ศูนย์

  • ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเสมอ เช่น แว่นนิรภัย ถุงมือ การป้องกันการได้ยิน ฯลฯ

  • จัดเก็บพ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือบนพื้น

  • จัดเก็บในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมที่ 18-22°C และความชื้นสัมพัทธ์ 45-60%
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการใช้งานบนเครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเครื่องเจียรลมมือถือที่มีความรอบวงสูงสุด 80 m/s เมื่อใช้พร้อมกับแป้นรองแผ่นขัด



เครื่องขัดขอบและพื้นผิวบนส่วนประกอบที่เรียบและโค้ง:


  • ขนาดเกรน 16-40: ปรับระดับตะเข็บรอยเชื่อม จุดเชื่อมตามจุด ตะเข็บประสาน ฯลฯ งานขัดบนแผ่น ส่วนประกอบเหล็กหล่อและเหล็กตีขึ้นรูป เจียรรูเท

  • ขนาดเกรน 40-80: เชื่อมเรียบในงานเชื่อมต่อชน งานแยกขอบ และขัดเรียบบนแผ่นโลหะและพื้นผิวโลหะอื่นๆ

  • ขนาดเกรน 40-120: ขจัดสนิม ลบชั้นสีเก่า กระดาษทรายขัดเรียบในการซ่อมแซมพาหนะ


วัสดุที่ใช้งานได้:


โลหะ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะหล่อ และอะลูมิเนียมผสม

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

115 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรู

22,23 mm

ขนาดกริด

40

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

13300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ

8300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุของตัวขัด

คอรันดัมปกติ

สีของจาน

น้ำตาล

ฐานกาว

เรซินสังเคราะห์ทั้งหมด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค