เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
จานไฟเบอร์ฉนวนคอรันดัมสังเคราะห์
แผ่นทรายขัดสำหรับติดหัวเจียรทนต่อการฉีกขาด ทนทานยืดหยุ่น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รู 22 มม. พร้อมช่องเสียบไขว้
วัสดุตัวรับน้ำหนักผลิตจากแผ่นไฟเบอร์สำหรับทำฉนวน
- ขนาดเกรน 16-50: 0.8 มม.
- เกรน 60-120: 0.6 มม.
ผสานเรซินสังเคราะห์เต็มรูปแบบยืดหยุ่นสูง
อายุการใช้งานยาวนาน
แผ่กระจายไฟฟ้าสถิต
อัตราการขจัดที่สม่ำเสมอ
คำแนะนำในการทำงานทั่วไปและความปลอดภัย
- ใช้จานไฟเบอร์กับแป้นรองแผ่นขัดที่ได้รับอนุญาตและไม่เสียหายเท่านั้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางของจานไฟเบอร์ต้องมีขนาดน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแป้นรองแผ่นขัด 15 มม.
- ห้ามเจียรแบบไร้ศูนย์
- ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเสมอ เช่น แว่นนิรภัย ถุงมือ การป้องกันการได้ยิน ฯลฯ
- จัดเก็บพ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือบนพื้น
- จัดเก็บในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมที่ 18-22°C และความชื้นสัมพัทธ์ 45-60%
สำหรับการใช้งานบนเครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเครื่องเจียรลมมือถือที่มีความรอบวงสูงสุด 80 m/s เมื่อใช้พร้อมกับแป้นรองแผ่นขัด
เครื่องขัดขอบและพื้นผิวบนส่วนประกอบที่เรียบและโค้ง:
- ขนาดเกรน 16-40: ปรับระดับตะเข็บรอยเชื่อม จุดเชื่อมตามจุด ตะเข็บประสาน ฯลฯ งานขัดบนแผ่น ส่วนประกอบเหล็กหล่อและเหล็กตีขึ้นรูป เจียรรูเท
- ขนาดเกรน 40-80: เชื่อมเรียบในงานเชื่อมต่อชน งานแยกขอบ และขัดเรียบบนแผ่นโลหะและพื้นผิวโลหะอื่นๆ
- ขนาดเกรน 40-120: ขจัดสนิม ลบชั้นสีเก่า กระดาษทรายขัดเรียบในการซ่อมแซมพาหนะ
วัสดุที่ใช้งานได้:
โลหะ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะหล่อ และอะลูมิเนียมผสม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!