เครื่องขัดเงาแบบเยื้องศูนย์ EPM 50-150 CLASSIC

เครื่องขัดเงาระบบ Random Orbit EPM 50-150 CLASSIC
RANORBPOLMA-EL-(EPM50-150CL)-220V-PLG/F

หมายเลขสินค้า 5717042130

EAN 4062856376780

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องขัดเงาแบบเยื้องศูนย์ EPM 50-150 CLASSIC

หมายเลขสินค้า 5717042130

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กะทัดรัดและสมรรถนะสูง เพื่อการขจัดรอยขีดข่วนและรอยวนและการขัดเงาประสิทธิภาพสูง

ปรับความเร็วได้


ความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ



มีปุ่มล็อค


ช่วยทุ่นแรงผู้ใช้งาน



ระบบรักษาระดับความเร็วในตัว


มั่นใจได้ถึงเอาต์พุตความเร็วที่สม่ำเสมอ



ซอฟต์สตาร์ท


ขจัดคราบแว็กซ์และรอยน้ำยาที่กระเด็น



"เทคโนโลยีแรงสั่นสะเทือนต่ำที่ล้ำสมัย” ด้วยระบบเพลาและเฟืองที่ปรับสมดุลมาอย่างแม่นยำ


ลดแรงสั่นสะเทือนในเครื่องขณะใช้งาน



ฝาครอบด้ามจับทำมุม


ทำจากวัสดุยางเพื่อการใช้งานที่สบายยิ่งขึ้น

ข้อสังเกต

*THROW ที่ยาว: "Throw" คือระยะที่แผ่นทำความสะอาดเหวี่ยงออกจากศูนย์กลางของเครื่อง Throw ที่ยาวของเครื่องขัดเงากำลังแรงสูงจะสร้างแรงเสียดทานและแรงกระทำต่อพื้นผิวสีได้มากกว่า

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

220 V/AC

ความถี่

50 Hz

ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน

กำลังไฟเข้า

750 W

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าต่ำสุด/สูงสุด

2000-4500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลางอุปกรณ์ขัดเงาสูงสุด

150 mm

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวจับ

M8

น้ำหนักของเครื่อง

2,6 kg

ความยาวสายเคเบิล

5 m

รวม เครื่องขัดเงาแบบเยื้องศูนย์ EPM 50-150 CLASSIC:
Hook and loop support plate, multihole, stable
1 x
Hook and loop support plate, multihole, stable

SPRTPLT-POLPAD-EDGE-HOKLP-M8-D150MM

คำอธิบาย: Meets the most demanding challenges when performing polishing operations. For eccentric (dual action) polishing machine use only.
ปริมาณ: 1 x
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
บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำยาขัดเงา AP20

น้ำยาขัดเคลือบสี-2IN1-1ล.

น้ำยาขัดเงาขั้นตอนเดียว ความหยาบปานกลางถึงน้อย
x 1 จำนวน
น้ำยาขัดเงา AP30+

น้ำยาขัดฟื้นฟูสภาพสีรถ-1ล.

น้ำยาขัดเงาและอุดรอยลึกในขั้นตอนเดียว ความหยาบน้อย