ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สลักหัวหกเหลี่ยม DIN EN 14399-4 เหล็ก 10.9 ชุบร้อน (hdg) สำหรับการประกอบชุดสลักของโครงสร้างความแข็งแรงสูง

SCR-EN14399/4-10.9-K1-WS41-(HDG)-M24X200

หมายเลขสินค้า 0079424200

EAN 4047376330221

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สลักหัวหกเหลี่ยม DIN EN 14399-4 เหล็ก 10.9 ชุบร้อน (hdg) สำหรับการประกอบชุดสลักของโครงสร้างความแข็งแรงสูง

หมายเลขสินค้า 0079424200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์เชื่อมต่อความแข็งแรงสูงที่สามารถขันตึงเบื้องต้นได้ สำหรับการเชื่อมต่อสลักในโครงสร้างโลหะ


  • ระบบ HV

  • ระดับ K1

  • ระดับความแข็งแรง 10.9

  • เหล็กชุบร้อน


สลักแรงตึงสูงที่มีการขันตึงเบื้องต้นพร้อมความกว้างแนวราบขนาดใหญ่:


พื้นผิวใต้ส่วนหัวขนาดใหญ่


  • แรงดันพื้นผิวลดลง

  • การยึดตัวลดลง


รัศมีใต้ส่วนหัวขนาดใหญ่


  • ลดปัญหาแรงตึงไม่สม่ำเสมอ

  • ความต้านทานแรงสั่นสะเทือนระยะยาวดีขึ้น


คุณสมบัติแรงเสียดทานที่ชัดเจน


  • สามารถขันตึงเบื้องต้นตามแผนได้


มีสัญลักษณ์ล็อตที่ตัวผลิตภัณฑ์


  • จึงไม่จำเป็นต้องขอใบรับรองการทดสอบ 3.1 เพื่อให้สอดคล้องตาม EN 10204 (โปรดดูตาราง 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


สัญลักษณ์ CE


  • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ควบคุม
ข้อสังเกต

การออกแบบโครงสร้างเหล็กรองรับที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อความแข็งแรงสูงนั้นควบคุมโดย DIN EN 1090-2 และคำสั่ง DASt 024 “ใช้เฉพาะชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ครบถ้วนจากผู้ผลิตรายเดียวเท่านั้น (สลัก น็อต แหวนรอง)”



เนื่องจากความสามารถในการติดตามแบตช์ สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตและจัดเก็บโดยผู้ผลิตโดยตรง ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า!



การจัดเก็บและการขนส่ง:


สกรู น็อต และแหวนรองมีมาให้ในเวอร์ชันที่ชุบร้อนด้วยสังกะสี โดยมีการหล่อลื่นน็อตภายใต้สภาวะของการดำเนินการ เกลียวตัวเมียของน็อตไม่ได้ผ่านการชุบร้อนด้วยสังกะสี และได้รับการปกป้องจากการกัดกร่อนโดยสารหล่อลื่นที่ทาไว้เท่านั้น สภาวะการขนส่งและจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกลียวตัวเมียถูกกัดกร่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสารหล่อลื่นที่มีมาให้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวพันกันระหว่างแรงบิดการขันแน่นและแรงการขันแน่นเบื้องต้นที่เชื่อมโยงกับกรณีนี้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M24

ความยาว (l1)

200 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

15 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS41

ความหนาของแพคต่ำสุด/สูงสุด

161-166 mm

ความยาวการจับต่ำสุด/สูงสุด

169-174 mm

มาตรฐาน

EN 14399-4

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

10.9

พื้นผิว

ชุบร้อน

ระดับการเสียดทาน

K1

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

รายละเอียดส่วนหัว

มีพื้นผิวใต้หัวขนาดใหญ่และรัศมีใต้หัวขนาดใหญ่

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวบางส่วน

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (ds)

24 mm

ความยาวเกลียว (เกลียวเมตริก) (b)

39 mm

ขอบเขตการใช้งาน

การก่อสร้างเหล็ก

เหมาะสำหรับ

ข้อต่อแรงเสียดทานความแข็งแรงสูงในโครงสร้างเหล็กกล้า

พื้นที่ควบคุม

hEN 14399-1

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ใช่

คำประกาศด้านประสิทธิภาพ (EU-CPR)

ใช่

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค