สลักหัวหกเหลี่ยม DIN EN 14399-4 เหล็ก 10.9 ชุบร้อน (hdg) สำหรับการประกอบชุดสลักของโครงสร้างความแข็งแรงสูง
สลักหัวหกเหลี่ยม DIN EN 14399-4 เหล็ก 10.9 ชุบร้อน (hdg) สำหรับการประกอบชุดสลักของโครงสร้างความแข็งแรงสูง - 1
สลักหัวหกเหลี่ยม DIN EN 14399-4 เหล็ก 10.9 ชุบร้อน (hdg) สำหรับการประกอบชุดสลักของโครงสร้างความแข็งแรงสูง - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สลักหัวหกเหลี่ยม DIN EN 14399-4 เหล็ก 10.9 ชุบร้อน (hdg) สำหรับการประกอบชุดสลักของโครงสร้างความแข็งแรงสูง

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
อุปกรณ์เชื่อมต่อความแข็งแรงสูงที่สามารถขันตึงเบื้องต้นได้ สำหรับการเชื่อมต่อสลักในโครงสร้างโลหะ


  • ระบบ HV

  • ระดับ K1

  • ระดับความแข็งแรง 10.9

  • เหล็กชุบร้อน


สลักแรงตึงสูงที่มีการขันตึงเบื้องต้นพร้อมความกว้างแนวราบขนาดใหญ่:


พื้นผิวใต้ส่วนหัวขนาดใหญ่


  • แรงดันพื้นผิวลดลง

  • การยึดตัวลดลง


รัศมีใต้ส่วนหัวขนาดใหญ่


  • ลดปัญหาแรงตึงไม่สม่ำเสมอ

  • ความต้านทานแรงสั่นสะเทือนระยะยาวดีขึ้น


คุณสมบัติแรงเสียดทานที่ชัดเจน


  • สามารถขันตึงเบื้องต้นตามแผนได้


มีสัญลักษณ์ล็อตที่ตัวผลิตภัณฑ์


  • จึงไม่จำเป็นต้องขอใบรับรองการทดสอบ 3.1 เพื่อให้สอดคล้องตาม EN 10204 (โปรดดูตาราง 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


สัญลักษณ์ CE


  • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ควบคุม
ข้อสังเกต

การออกแบบโครงสร้างเหล็กรองรับที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อความแข็งแรงสูงนั้นควบคุมโดย DIN EN 1090-2 และคำสั่ง DASt 024 “ใช้เฉพาะชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ครบถ้วนจากผู้ผลิตรายเดียวเท่านั้น (สลัก น็อต แหวนรอง)”



เนื่องจากความสามารถในการติดตามแบตช์ สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตและจัดเก็บโดยผู้ผลิตโดยตรง ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า!



การจัดเก็บและการขนส่ง:


สกรู น็อต และแหวนรองมีมาให้ในเวอร์ชันที่ชุบร้อนด้วยสังกะสี โดยมีการหล่อลื่นน็อตภายใต้สภาวะของการดำเนินการ เกลียวตัวเมียของน็อตไม่ได้ผ่านการชุบร้อนด้วยสังกะสี และได้รับการปกป้องจากการกัดกร่อนโดยสารหล่อลื่นที่ทาไว้เท่านั้น สภาวะการขนส่งและจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกลียวตัวเมียถูกกัดกร่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสารหล่อลื่นที่มีมาให้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวพันกันระหว่างแรงบิดการขันแน่นและแรงการขันแน่นเบื้องต้นที่เชื่อมโยงกับกรณีนี้