น้ำมันสำหรับการตัดและเจาะ CUT+ COOL Perfect
น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL
CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML
หมายเลขสินค้า 0893050008
EAN 4045727246702
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใช้งาน
- ให้ผลลัพธ์และความปลอดภัยสูงสุดต่อวัสดุทุกชิ้นและการใช้งานทุกงาน
 - ยืดอายุเครื่องมือ
 - ป้องกันการกร่อนได้ดีเยี่ยม
 - สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดล่วงหน้าและใช้ในปริมาณน้อย
 
สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นปริมาณน้อยได้
ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและผลที่ดีที่สุดด้วยส่วนประกอบที่ผสมผสานมาเป็นพิเศษ
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แม้กับเครื่องมือที่ปรับตั้งมาไม่ถูกต้อง
ปราศจากคลอรีน ซิลิโคน โลหะหนัก และเรซิน ปราศจากสารที่ทำให้เสียความฉ่ำของสี
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเครื่องจักรกลกับวัสุดทุกชนิด เช่นเหล็ก เหล็กอัลลอยสูง อะลูมิเนียม เหล็ก อโลหะ ไทเทเนียม โลหะหนัก โลหะหล่อ ฯลฯ
ปริมาณ  | 400 ml  | 
คอนเทนเนอร์  | กระป๋องอัดความดัน  | 
สี  | ส้มเหลือง  | 
กลิ่น/น้ำหอม  | น้ำมัน  | 
พื้นฐานทางเคมี  | น้ำมันแร่มีเอสเตอร์สังเคราะห์  | 
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต  | 24 เดือน  | 
ความหนาแน่น  | 0,835 g/cm³  | 
สภาวะความหนาแน่น  | ที่ 20°C  | 
ปราศจากกรด  | ใช่  | 
ปราศจากสารคลอรีน  | ใช่  | 
ปราศจากโลหะหนัก  | ใช่  | 
จุดวาบไฟต่ำสุด  | 170 °C  | 
ปราศจากซิลิโคน  | ใช่  | 
ปราศจากเรซิน  | ใช่  | 
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน  | 25 mm²/s  |