เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect
น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานการตัดเฉือนที่หนักหน่วงที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใช้งาน
- ผลลัพธ์และความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัสดุและการใช้งานทุกประเภท
- อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น
- การป้องกันการกัดกร่อนสูง
- สำหรับการใช้ในปริมาณน้อย สามารถเชื่อมได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดล่วงหน้า
สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นปริมาณน้อยได้
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยส่วนประกอบที่สอดคล้องกันเป็นพิเศษ
ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ แม้ในเครื่องมือที่มีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง
เก็บผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ชุ่มน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ มีซีลในตัว ซีลอย่างแน่นหนา และติดฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น (BGI 560)! น้ำมันหล่อเย็นการตัดเฉือนมีจำหน่ายในรูปแบบสเปรย์ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Cut & Cool Drilling และ Cutting Oil Perfect – Spray (0893 050 008)
| น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด | น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfect | ครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfect | น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Eco | โฟมสำหรับการเจาะและการตัด | น้ำมันสำหรับการตัด DVGW | สารหล่อลื่นหล่อเย็น Ultra | สารหล่อลื่นหล่อเย็น Ultra HD | |
| วัสดุ | ||||||||
| เหล็ก เหล็กโลหะผสม | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| เหล็กโลหะผสมสูง | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| เหล็กหล่อ เหล็กหล่อสีเทา | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| คาร์ไบด์ | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| ไทเทเนียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| แมกนีเซียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| กระบวนการตัดเฉือน | ||||||||
| การกัด การกัดอัตโนมัติ | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรู | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| การเจาะลึก | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| การเลื่อย | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| การตัดเกลียว | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| การต๊าปเกลียว, การรีด | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| การกัด | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| การขัดกระดาษทราย | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| การขึ้นรูป การรีด การดัด | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| การเจาะ การเจาะอย่างละเอียด | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| การคว้าน การทำฟันเฟือง | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| คุณสมบัติ | ||||||||
| วัสดุฐาน | น้ำมันแร่ | น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์ | น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์ | เอสเทอร์สังเคราะห์ | ไกลคอลและเอสเทอร์ | เอสเทอร์ | น้ำมันแร่ | น้ำมันแร่ |
| ความหนืด (มม.²/วินาที) | รหัสสินค้า 12 | รหัสสินค้า 25 | คล้ายครีม | รหัสสินค้า 35 | n/a | รหัสสินค้า 5 | รหัสสินค้า 66 | รหัสสินค้า 76 |
| การหล่อลื่นในปริมาณน้อยที่สุด | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| สามารถใช้แบบคว่ำลง | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ได้รับการรับรองจาก DVGW | ⎷ | |||||||
| ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร | ⎷ | |||||||
| ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| เกิดควันน้อย | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| ใช้น้ำยาน้อยมาก | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี | ⎷ | |||||||
| ปราศจากกรดบอริก | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| เป็นฟองน้อย | ⎷ | ⎷ | ||||||
| มีความเสถียรต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ระดับความอันตรายของน้ำ | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 2 | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 1 |
| ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง xx เหมาะสมดี x เหมาะสมน้อยกว่า ⎷ ใช้ได้ | ||||||||
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารหล่อเย็นที่ไม่ผสมกับน้ำสำหรับการตัดเฉือนและการขึ้นรูปเหล็ก เหล็กอัลลอยสูง อลูมิเนียม โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ไททาเนียม คาร์ไบด์ เหล็กหล่อ เป็นต้น
ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมา
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!