เทปกระดาษปิด เทปกาวพับแบบแม่นยำ
เทปกระดาษปิด เทปกาวพับแบบแม่นยำ
ADHSTR-UV-PRECISION-140CMX33M
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
วัสดุแบคกิ้งเทปกาว | กระดาษฉีก |
วัสดุแบคกิ้งด้วยฟอยล์ | โพลีเอทิลีน |
ฐานกาว | อะคริเลต |
สี | เหลือง (วัสดุพื้นฐาน) |
ความยาวของม้วน | 33 m |
ความกว้าง (กางออก) | 140 cm |
ความหนาของฟอยล์ | 9 µm |
ความหนาของเทปกาว | 87 µm |
แรงยึดติดบนเหล็ก (ต่อหน่วยความยาว) | 1.7 N/cm |
การยืดตัว ณ จุดขาด | 3 % |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 100 °C |
สภาวะสำหรับความต้านทานอุณหภูมิ/สภาวะอุณหภูมิ | สูงสุด 20 นาที |
ความทนต่อความชื้น | ใช่ |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | 4 เดือน สภาพอากาศกลางแจ้ง |
มีความต้านทานต่อ | สภาพอากาศ |
ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 4 เดือน |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | Unlimited / จัดเก็บในที่เย็น แห้ง และไม่เป็นน้ำแข็งซึ่งปกป้องจากรังสี UV |