เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เทปกาวพับแบบแม่นยำ UV HDPE
ฟิล์มหุ้มแบบพับล่วงหน้าพร้อมเทปกระดาษพิเศษที่บางและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ สำหรับงานปิดทับชิ้นงานทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีข้อกำหนดสูง การยึดเกาะที่แม่นยำสำหรับขอบสีที่ละเอียดและไม่มีสีเยิ้ม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กระดาษฉีกที่บางและนุ่มมาก
- ช่วยให้ยึดเกาะได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ
- ขอบสีที่คม ชัด และเรียบเป็นพิเศษ โดยไม่มีสีย้อย
- ขอบสีที่คมชัดละเอียดเป็นพิเศษ โดยไม่มีสีย้อย
- กระดาษชนิดพิเศษที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งสีประเภทสีน้ำและสีผสมตัวทำละลาย
กาวอะคริเลตชนิดพิเศษสำหรับการยึดเกาะที่อ่อนโยนเป็นพิเศษบนพื้นผิวที่บอบบาง
การยึดเกาะได้ดีและไร้รอยกาวเมื่อดึงเทปออกแม้บนพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนในภาคการก่อสร้างและยานยนต์ เช่น บนวอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ ขอบโครเมียม
ฟิล์ม HDPE ที่ผ่านกระบวนการโคโรนา มีความเสถียร คุณภาพสูง
- การยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวส่วนใหญ่เนื่องจากประจุไฟฟ้าสถิตบนฟิล์ม
- ป้องกันไม่ให้สีหลุดลอกหรือไหลย้อยโดยไม่สามารถควบคุมได้
- สามารถดึงออกได้ด้วยมือเปล่า
ทนทานต่อรังสียูวีได้ดีเยี่ยมนานถึง 4 เดือน
ความน่าเชื่อถือสูงสุด แม้จะยึดติดในที่กลางแจ้ง
- จะต้องดึงเทปออกเมื่อสีแห้งแล้วเท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับใช้กับคาร์บอน สังกะสี ตะกั่ว (รวมถึงสีที่มีสารตะกั่วด้วย) ทองแดง โลหะอะโนไดซ์ หินธรรมชาติ (หินอ่อน ฯลฯ) หรือ PVC ที่เก่าหรือกรอบ
- ใช้ความระมัดระวังกับสีที่มีซิงค์หรือซิงค์ออกไซด์เนื่องจากอาจมีคราบตกค้างเหลืออยู่
- บนพื้นผิวที่สำคัญ เช่น ไม้ปาร์เก้ ลามิเนต เสื่อน้ำมันหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่จะลอกออกในภายหลัง อาจมีเศษกาวหลงเหลืออยู่หรือพื้นผิวหลุดลอกได้
- เมื่อยาแนวกระเบื้องด้วยยาแนว จะต้องดึงเทปออกก่อนที่ยาแนวจะแห้ง ไม่เช่นนั้นเทปจะดึงออกได้ยาก
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การปิดทับชิ้นงานในการพ่นสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน และการปิดทับกลางแจ้ง
การปิดทับชิ้นงานสำหรับการพ่นสีในอุตสาหกรรมยานยนต์และงานโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอบแห้งด้วยเตาอบ
การปิดทับชิ้นงานเทคโนโลยีการเคลือบ
เพื่อการยึดเกาะสูงสุด ต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องแห้งและปราศจากฝุ่น น้ำมัน ตัวทำละลาย หรือสารเคมีอื่นๆ ดึงเทปกาวออกจากม้วนแล้วกดให้แน่นบนพื้นผิวที่ต้องการ จากนั้นคลี่ฟิล์มออก
อย่าทิ้งเทปกาวไว้บนพื้นผิวนานกว่าเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นเทปกาวอาจทิ้งคราบสกปรกบนพื้นผิวได้ หลังจากสีแห้ง ให้ดึงเทปออกอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังที่มุม 45 °
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!