เทปกาวผ้าลินิน
เทปกาวผ้าลินิน
เทปผ้าพันสายไฟสีดำ 50M.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เทปผ้าที่ไม่เคลือบ และทนต่อการฉีกขาดสูง
เทปป้องกันการฉีกขาดเป็นพิเศษ จึงเหมาะสำหรับการเสริมและการปกป้องวัตถุประเภทต่างๆ
เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก
- กันสภาพอากาศ กันน้ำและทนต่อการเสื่อมสภาพ
- ยืดหยุ่น ทนต่อการถลอกและเจาะได้
- อ่อนและนุ่ม
- ปรับเข้ากับพื้นผิวโดยไม่ย่น
วัสดุยางที่มีการติดแน่นสูง
ติดแน่นเป็นเยี่ยมแม้บนพื้นผิวไม่เรียบ ขรุขระ และเป็นเส้นใย
สามารถติดฉลากได้
เทปเหมาะสำหรับทำเครื่องหมาย
สามารถดึงออกได้ด้วยมือเปล่า
สามารถใช้มือฉีกโดยง่ายเป็นเส้นตรงอย่างแม่นยำทั้งแนวยาวและแนวขวาง
ความยั่งยืน
ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีวัสดุคาร์บอนชีวภาพ 87 % (ทดสอบตามมาตรฐาน EN 16640)
เทปกาวผ้าลินินไม่ทนต่อ UV ดังนั้นจึงไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง
พื้นผิวที่จะติดต้องแห้งและปราศจากฝุ่น จาระบี และซิลิโคน
ออกแรงกดเทปลงบนวัสดุให้เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าติดแน่น
จัดประเภทตามมาตรฐาน FMVSS 302: SE/NBR (ดับไฟได้เอง/ไม่มีอัตราการไหม้ตามมาตรฐาน FMVSS 302 ทดสอบเป็นวัสดุผสมที่ไม่ติดไฟ)
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ เช่น:
- เสริมและปกป้องขอบ
- ปิดวัตถุแหลมคม (ความปลอดภัยในการทำงาน)
- มัดรวบแถบ แท่ง และเคเบิล
- ทำเครื่องหมาย ติด เสริม ผูก และรัดสายเคเบิล
- ซีลหลุมเจาะ ช่อง ร่อง ท่อระบายอากาศ
- ปิดผนึกกระป๋องฟิล์ม กล่องไฟฟ้า และการปิดช่องว่าง
- การซีลและการทำเครื่องหมายทั้งด้วยตัวเองและเชิงกลไกสำหรับกล่องสินค้า ถัง ปลอก และกระป๋องขนาดหนัก
- การเสริมปกหนังสือ
พื้นผิวที่จะเชื่อมต้องแห้งสนิท รับน้ำหนักได้ และปราศจากฝุ่น จาระบี และน้ำมัน ห้ามใช้บนพื้นผิวที่ถูกแดดถูกฝนหรือได้รับความเสียหาย เพื่อการติดที่ถูกต้อง จะต้องกดเทปลงบนวัสดุที่จะติดโดยใช้ลูกกลิ้งแบบกด หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
ฐานกาว | ยางธรรมชาติ |
วัสดุแบคกิ้ง | ผ้าเรยอน |
สี | ดำ |
ความกว้าง | 19 mm |
ความยาว | 50 m |
ความหนา | 270 µm |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 10 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 90 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด / สภาวะ | 130 °C / สูงสุด 30 นาที ชั่วครู่ |
แรงยึดติดที่ 25 มม. | 3,6 N |
การยืดตัว ณ จุดขาด | 16 % |
แรงดึงขาด | 90 N |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ไม่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / จัดเก็บในที่แห้ง วางนอน และไม่มีฝุ่น ปกป้องจากรังสี UV 20°C และความชื้น 50% |