เทปกาวผ้าลินิน
เทปกาวผ้าลินิน - 1
เทปกาวผ้าลินิน - 2
เทปกาวผ้าลินิน - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เทปกาวผ้าลินิน

เทปกาวผ้าอเนกประสงค์

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เทปผ้าที่ไม่เคลือบ และทนต่อการฉีกขาดสูง


เทปป้องกันการฉีกขาดเป็นพิเศษ จึงเหมาะสำหรับการเสริมและการปกป้องวัตถุประเภทต่างๆ



เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก


  • กันสภาพอากาศ กันน้ำและทนต่อการเสื่อมสภาพ

  • ยืดหยุ่น ทนต่อการถลอกและเจาะได้

  • อ่อนและนุ่ม

  • ปรับเข้ากับพื้นผิวโดยไม่ย่น


วัสดุยางที่มีการติดแน่นสูง


ติดแน่นเป็นเยี่ยมแม้บนพื้นผิวไม่เรียบ ขรุขระ และเป็นเส้นใย



สามารถติดฉลากได้


เทปเหมาะสำหรับทำเครื่องหมาย



สามารถดึงออกได้ด้วยมือเปล่า


สามารถใช้มือฉีกโดยง่ายเป็นเส้นตรงอย่างแม่นยำทั้งแนวยาวและแนวขวาง



ความยั่งยืน


ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีวัสดุคาร์บอนชีวภาพ 87 % (ทดสอบตามมาตรฐาน EN 16640)

จัดประเภทตามมาตรฐาน FMVSS 302: SE/NBR (ดับไฟได้เอง/ไม่มีอัตราการไหม้ตามมาตรฐาน FMVSS 302 ทดสอบเป็นวัสดุผสมที่ไม่ติดไฟ)

ข้อสังเกต

เทปกาวผ้าลินินไม่ทนต่อ UV ดังนั้นจึงไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง



พื้นผิวที่จะติดต้องแห้งและปราศจากฝุ่น จาระบี และซิลิโคน



ออกแรงกดเทปลงบนวัสดุให้เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าติดแน่น

ขอบเขตการใช้งาน

จัดประเภทตามมาตรฐาน FMVSS 302: SE/NBR (ดับไฟได้เอง/ไม่มีอัตราการไหม้ตามมาตรฐาน FMVSS 302 ทดสอบเป็นวัสดุผสมที่ไม่ติดไฟ)

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์