น้ำยาทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม
สเปร์ยลอกสติกเกอร์ 500 มล.

หมายเลขสินค้า 0893140
EAN 4011231833264
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดคุณภาพสูงแบบพิเศษสำหรับขจัดคราบเทปกาว ฉลาก และสติ๊กเกอร์ รวมถึงสิ่งสกปรกติดแน่น ได้รับการรับรอง NSF

มีประสิทธิภาพ


  • ขจัดคราบกาว ฉลากกาว และเทปกาวได้อย่างง่ายดาย

  • สลายสิ่งสกปรกติดแน่น เช่น แว็กซ์ รอยขีดข่วนจากยาง คราบซิลิโคน ปากกามาร์คเกอร์แบบติดทนนาน น้ำมัน และจาระบี


อ่อนโยนกับวัสดุ ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวที่บอบบางดังเช่น อะลูมิเนียม ทองเหลือง และสแตนเลส



ใช้งานง่าย


  • ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้และสภาพแวดล้อม

  • การทำความสะอาดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ปราศจากอะซิโตน ซิลิโคน และ AOX

ข้อสังเกต

ตรวจสอบความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนยางและพลาสติกในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อนการใช้งาน อาจทำอันตรายต่อสี

จดทะเบียน NSF, คลาส K3, หมายเลขจดทะเบียน 149620, 149621

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนพลาสติก และพื้นผิวโลหะที่มีคราบกาว และยังเหมาะสำหรับขจัดสารป้องกัน เช่น บนจานเบรก

ปริมาณ

500 ml

สี

โปร่งใส

พื้นฐานทางเคมี

เบนซินพิเศษมี ดี-ลิโมนีน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

0.74 g/cm³

จุดวาบไฟต่ำสุด

10 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / ต่ำกว่า 25°C

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
บุผ้า Cotton Velour
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค