รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม
น้ำยาทำความสะอาดคุณภาพสูงแบบพิเศษสำหรับขจัดคราบเทปกาว ฉลาก และสติ๊กเกอร์ รวมถึงสิ่งสกปรกติดแน่น ได้รับการรับรองโดย NSF
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีประสิทธิภาพ
- การขจัดคราบกาว ฉลาก และเทปกาวอย่างง่ายๆ
- สลายสิ่งสกปรกติดแน่นเช่น แว็กซ์ การสึกหรอของยาง คราบซิลิโคน ปากกามาร์คเกอร์แบบติดทนนาน น้ำมัน และจาระบี
อ่อนโยนกับวัสดุ
ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวที่บอบบางดังเช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง และสแตนเลส
ใช้งานง่าย
- ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
- การทำความสะอาดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปราศจากอะซิโตน ซิลิโคน และ AOX
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของยางและพลาสติกในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อนการใช้งาน อาจทำอันตรายต่อสี
จดทะเบียน NSF, คลาส K3, หมายเลขจดทะเบียน 149620, 149621
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนพลาสติก และพื้นผิวโลหะที่มีคราบกาว และยังเหมาะสำหรับขจัดสารป้องกัน เช่น บนจานเบรก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!